ニトムズ
超強力両面テープ塩化ビニル用
手で切れ塩化ビニル素材をしっかり接着します。
薄手で目立たずきれいに接着します。
用途
塩化ビニル素材に
厚さ(mm)
0.8
主なワーク
パーツ
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775426
T4580
ホワイト
15
2
0.8
アクリルフォーム
アクリル系
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
60775435
T4581
ホワイト
20
1.5
0.8
アクリルフォーム
アクリル系
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください