エスコ
12mmx16m 両面テープ(基材なし)
用途
各種工業材料の貼り合わせ、固定に
エスコ品番
EA943VR-12
主なワーク
パーツ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526857
EA943VR-12
12
16
0.125
8.2N/cm
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください