曜日別特売

強力両面テープ 薄手 #5713

強力両面テープ 薄手 #5713 - まつうら工業強力両面テープ 薄手 #5713 - まつうら工業強力両面テープ 薄手 #5713 - まつうら工業

薄手(0.33ミリ)ポリオレフィンフォーム基材で柔軟性に優れる。ネームプレートや自動車エンブレムの固定や電子機器のシール・パッキン材の固定に。長期の耐久性に優れる。

長さ(m)10厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ再生紙使用マーク適合内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06713376-10100.33ポリオレフィンフォーム
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06713385-20100.33ポリオレフィンフォーム
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする