曜日別特売

フィルム両面テープ NO.7070W

フィルム両面テープ NO.7070W - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7070W - 寺岡製作所
(6件のレビュー)

薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
強粘着力です。
両面にセパレータを設けています。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。

用途
光学シートや小型電子部品の固定。
フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。
RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ内容量1巻
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
粘着力
8種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182213NO.7070W透明5500.01PETフィルム8.8(対ステンレス)N/25mm、3.52N/10mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75182222NO.7070W透明10500.01PETフィルム8.8(対ステンレス)N/25mm、3.52N/10mm
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75182231NO.7070W透明15500.01PETフィルム8.8(対ステンレス)N/25mm、3.52N/10mm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75182247NO.7070W透明20500.01PETフィルム8.8(対ステンレス)N/25mm、3.52N/10mm
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
75182256NO.7070W透明25500.01PETフィルム8.8(対ステンレス)N/25mm
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75182265NO.7070W透明30500.01PETフィルム8.8(対ステンレス)N/25mm、3.52N/10mm
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
75182274NO.7070W透明40500.01PETフィルム8.8(対ステンレス)N/25mm
オープン
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
75182283NO.7070W透明50500.01PETフィルム8.8(対ステンレス)N/25mm
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75182231
2024-02-03
用途: 製本用
その他業種

0.01mmの両面テープ15mmを探していました。
(中国製の0.01mmの両面テープを買ってみたら現物は0.1mmだった)
このテープは両面にセパレータがあるので、取扱が非常に難しい。
・セパレータが剥がれにくい。
・巻きが一気にほどけてしまう。
だが、293mmに切断して使うのでまとめて切断出来そうでもある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75182222
2021-05-31
用途: 塗装作業時
有限会社 新妻モーター

本来の用途ではないのですが、とある用途で、セパレーター付き両面テープ、テープ自体も0.01mmと極薄、この2点で非常に重宝しています。

2022-01-04
用途: 紙やプラ板の接着
農・林・水産業

のり部分は、薄くて透明でベスト
もう少し接着力が強ければもっと良いのに
ただ、セパレーター剥がしにくい

対象商品 : 75182213
2019-04-24
用途: パソコン画面のフィルム張り
新日本エレベータ株式会社建設業・工事業

若干張り行け面にムラが出来てしまいますが
満足のいく品物でした。

1が参考にしています
2018-03-25
用途: フィルム接着
木村楽器

振動を検出する用途で、センサーを貼り付ける
為に使いました。
接着剤を用いるよりも、均一で、薄い膜で接着
できました。
他の人の参考になるか分かりませんが
そんな使い方もできました。

1が参考にしています
対象商品 : 75182213
2016-04-11
用途: プラスチックの貼付け

普通のテープとは違って、セパレータまで透明なので、セパレータを剥がすのが大変です。また、両面セパレータなので、テープの巻が一気にほどけます。私的には使えないと判断しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする