曜日別特売

フィルム両面テープ NO.7075 #4

フィルム両面テープ NO.7075 #4 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7075 #4 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7075 #4 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7075 #4 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7075 #4 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7075 #4 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7075 #4 - 寺岡製作所
(3件のレビュー)

粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。

用途
光学シートや小型電子部品の固定。
フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。
厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ内容量1巻
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182134NO.7075 #4透明51000.05PETフィルム13.8(対ステンレス)N/25mm、5.5N/10mm
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75182143NO.7075 #4透明101000.05PETフィルム13.8(対ステンレス)N/25mm、5.5N/10mm
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75182152NO.7075 #4透明151000.05PETフィルム13.8(対ステンレス)N/25mm、5.5N/10mm
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月29日
75182161NO.7075 #4透明201000.05PETフィルム13.8(対ステンレス)N/25mm、5.5N/10mm
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
75182177NO.7075 #4透明251000.05PETフィルム13.8(対ステンレス)N/25mm、5.5N/10mm
オープン
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
75182186NO.7075 #4透明301000.05PETフィルム13.8(対ステンレス)N/25mm、5.5N/10mm
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
75182195NO.7075 #4透明401000.05PETフィルム13.8(対ステンレス)N/25mm、5.5N/10mm
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
75182204NO.7075 #4透明501000.05PETフィルム13.8(対ステンレス)N/25mm、5.5N/10mm
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75182143
2021-06-23
用途: セール補修の前処理に使用した。

テープ厚の一番薄い物を選んだつもりだったが、もう少し厚さが薄かったらもっと良いと思った。

対象商品 : 75182134
2019-12-01
用途: ノートパソコン液晶パネル交換時のベゼルとの接着に使用。

薄手で粘着力があり今回の用途に問題なく使用できました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 75182143
2020-07-16
用途: 塗装面への部品貼り付け
その他業種

他の商品でも書かれてましたが、届いた物がタケノコ状態でした。
2週間ほど保管してたら途中から外れて2つに分離してしまった。
ここのメーカーはこんな物なのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする