曜日別特売

フィルム両面テープ NO.7692 #12

フィルム両面テープ NO.7692 #12 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7692 #12 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7692 #12 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7692 #12 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7692 #12 - 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7692 #12 - 寺岡製作所

7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。

用途
貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。
耐熱マスキング。
耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。
適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
全14種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75181477NO.7692 #121巻透明40500.047PETフィルム第一面 8.8 第二面 0.5N/25mm耐熱性
オープン
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
51012596NO.7692 #121個透明51000.047PETフィルム第一面 8.8 第二面 0.5N/25mm、3.52/0.2N/10mm耐熱性
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
51012605NO.7692 #121個透明101000.047PETフィルム第一面 8.8 第二面 0.5N/25mm、3.52/0.2N/10mm耐熱性
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
51012614NO.7692 #121個透明201000.047PETフィルム第一面 8.8 第二面 0.5N/25mm、3.52/0.2N/10mm耐熱性
オープン
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
51012623NO.7692 #121個透明301000.047PETフィルム第一面 8.8 第二面 0.5N/25mm、3.52/0.2N/10mm耐熱性
オープン
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
51012632NO.7692 #121個透明501000.047PETフィルム第一面 8.8 第二面 0.5N/25mm、3.52/0.2N/10mm耐熱性
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
56406367NO.7692 #121巻透明151000.047--耐熱性
オープン
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
75181416NO.7692 #121巻透明5500.047PETフィルム--
オープン
取扱い終了
代替品有
75181425NO.7692 #121巻透明10500.047PETフィルム--
オープン
取扱い終了
代替品有
75181434NO.7692 #121巻透明15500.047PETフィルム--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75181443NO.7692 #121巻透明20500.047PETフィルム--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75181461NO.7692 #121巻透明30500.047PETフィルム--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75181486NO.7692 #121巻透明50500.047PETフィルム--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75181452NO.7692 #121巻透明25500.047PETフィルム--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75181416NO.7692 #1251012596NO.7692 #12NO.7692 #12 フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所 51012596フィルム両面テープ NO.7692 #12寺岡製作所1個
3,598
税込3,958
長さが50mから100mに変更になりました
75181425NO.7692 #1251012605NO.7692 #12NO.7692 #12 フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所 51012605フィルム両面テープ NO.7692 #12寺岡製作所1個
2,898
税込3,188
長さが50mから100mに変更になりました
75181434NO.7692 #1256406367NO.7692 #12NO.7692 #12 フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所 56406367フィルム両面テープ NO.7692 #12寺岡製作所1巻
4,698
税込5,168
内容量に違いがあります
75181443NO.7692 #1251012614NO.7692 #12NO.7692 #12 フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所 51012614フィルム両面テープ NO.7692 #12寺岡製作所1個
5,698
税込6,268
長さが50mから100mに変更になりました
75181461NO.7692 #1251012623NO.7692 #12NO.7692 #12 フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所 51012623フィルム両面テープ NO.7692 #12寺岡製作所1個
8,298
税込9,128
長さが50mから100mに変更になりました
75181486NO.7692 #1251012632NO.7692 #12NO.7692 #12 フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所 51012632フィルム両面テープ NO.7692 #12寺岡製作所1個
13,980
税込15,378
長さが50mから100mに変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする