曜日別特売

印刷版固定用両面テープ No.513

印刷版固定用両面テープ No.513 - 日東電工(旧:Permacel)印刷版固定用両面テープ No.513 - 日東電工(旧:Permacel)印刷版固定用両面テープ No.513 - 日東電工(旧:Permacel)
(3件のレビュー)

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。
作業性が良く版の合わせや解版が容易です。
和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。

用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1巻
注意
※切断にはカッターが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39539245No.513ホワイト25300.13和紙8.7N/20mm、4.35N/10mm固定用
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39539254No.513ホワイト50300.13和紙8.7N/20mm、4.35N/10mm固定用
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539254
2021-01-10
用途: 印刷の版貼り
岸上印刷

75ミリ、100ミリ幅があれば、50ミリでは細いです。

2が参考にしています
対象商品 : 39539254
2018-10-22
用途: 固定するのに使っています。
E・Pアドバンス株式会社製造業

粘着力がよくてすごく使いやすいです。
後ハサミでも切れやすいです。

対象商品 : 39539245
2016-11-24
用途: NC加工の際の材料固定用
松山トイメカスタジオ

しっかり固定できて、糊残りなくスッキリはがれます。
もう少し安価ならばさらによいですが・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする