曜日別特売

分子勾配膜基材レス両面テープ

分子勾配膜基材レス両面テープ - 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ - 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ - 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ - 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ - 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ - 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ - 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ - 共同技研化学
(1件のレビュー)

基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。
高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。
UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。

用途
部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。
銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。
ICカード、ラベルの貼り合わせ。
保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39539385200A50101巻半透明10200.05-7.2N/10mm
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39539394200A50201巻半透明20200.05-7.2N/10mm
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
59101257200A50101箱(100巻)半透明10200.05--
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
59101266200A50201箱(48巻)半透明20200.05--
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
37051987200A301巻半透明100500.03アクリル系-
オープン
取扱い終了
37052005200A501巻半透明100500.05アクリル系-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539385
2023-08-21
用途: ダイニーマの接着
メルセン・エフエムエー株式会社鉱業

某フリマサイトで購入したダイニーマ製スタッフバッグの接着部が不良であったためその補修に使用。良く接着できているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする