曜日別特売

マヂックステッカー(壁面用)

マヂックステッカー(壁面用) - マサル工業マヂックステッカー(壁面用) - マサル工業マヂックステッカー(壁面用) - マサル工業マヂックステッカー(壁面用) - マサル工業マヂックステッカー(壁面用) - マサル工業マヂックステッカー(壁面用) - マサル工業
(7件のレビュー)

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。

寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ内容量1巻
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257958248KMS8150.7アクリル系粘着剤
1,630
739
813(税込)
当日出荷
1110303210KMS10150.7アクリル系粘着剤
2,140
959
1,055(税込)
当日出荷
1110304112KMS12150.7アクリル系粘着剤
2,260
979
1,077(税込)
当日出荷
1110305715KMS15150.7アクリル系粘着剤
2,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1110306618KMS18150.7アクリル系粘着剤
3,340
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1110307525KMS25150.7アクリル系粘着剤
4,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11103032
2021-08-09
用途: 配線隠しのテープ無しモール
その他業種

薄いのですが壁にしっかりつきました。
容量も十分です

対象商品 : 11103041
2021-01-22
用途: ニューエフモールの貼り付け作業
サービス業

テープ付ではないニューエフモールの貼り付け作業に使用。適度な厚みがあって多少の凹凸面なら貼り付けできる。

対象商品 : 11103032
2021-10-04
用途: DIY
RIVERBANKS DESIGN OFFICEサービス業

コストパフォーマンス的にも非常に良い商品だと思います。

対象商品 : 11103066
2021-01-11
用途: モールを壁面に固定する為に使用
サービス業

表の剥離しに、1㎝毎のマス目が印刷されていると、カットする際の目安になるので良いと思いました。

対象商品 : 11103032
2018-01-04
用途: モール、MKダクトの施工時に使用

仕事現場で両面テープと言ったらこれ。いつもこれ。間違いない。なのですぐになくなります。買いだめしてもすぐになくなります。

対象商品 : 11103041
2016-11-21
用途: モール貼りに

まさに定番。安心です。12mm幅が1号モールに適切。
壁面用の名前通りで、床で踏まれるワイプロには向きません(発泡素材の基材がいずれはちぎれてしまいます)。なので床には黄色い箱の「マヂックステッカー(床用)」(布ベースのべたべた)を。
賃貸物件や仮設で、剥がすことを考慮する場合は、未来工業の「モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ」。
両面テープ付きのモールが普段は楽ですが、上記のような使い分けや、ダクトモールに2列に貼ることもあり、継続して使用中です。
昭和レトロ風のロゴとパッケージデザイン(変わっていないだけだと思うが)で☆5つ。

4が参考にしています
対象商品 : 11103032
2017-02-27
用途: 作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用してます
色々使えて便利なのでまた購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする