72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
親綱ロープ キョーワ(ネット)親綱ロープキョーワ(ネット)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。黄(赤線入り)仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。ロープ径(Φmm)16仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
水平親綱緊張器 97ハリップ ツヨロン(藤井電工)水平親綱緊張器 97ハリップツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
玉掛警報機プラス ユニット玉掛警報機プラスユニット
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3関連資料(0.3MB)防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
SS21ロリップ ツヨロン(藤井電工)SS21ロリップツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ適合(親綱)16~18トラスコ品番223-2863質量(g)800ロープ径(Φmm)11寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500ロープ長さ(m)5
昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT サンコー(タイタン)親綱用緊張器 ハンドタイトナー HTサンコー(タイタン)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
全ねじキャッチャー(3分専用) 谷沢製作所全ねじキャッチャー(3分専用)谷沢製作所
6,998税込7,698
1個
欠品中
3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業仕様W3/8の全ねじボルト対応トラスコ品番398-5776材質鋼板(SPCC2.3t)質量(g)350引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×362018年トラスコ掲載ページ6 1146
傾斜面用ロリップ ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用)まつうら工業(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
傾斜面用ロリップ(重作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ(重作業用)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式)付属品FS-51L 2個付適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9312質量(g)約1570フック口開き(mm)18ランヤード(直径)(Φmm)12
吊荷警報器 つくし工房吊荷警報器つくし工房
9,698税込10,668
1個
当日出荷
使用電池単三乾電池×4本音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共)使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)寸法(幅W×高さH)(mm)90×165質量(g)380(単三乾電池4本含む)材質ABS樹脂、シリコン
支柱用親綱 仮設工業会認定品 ツヨロン(藤井電工)支柱用親綱 仮設工業会認定品ツヨロン(藤井電工)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。径(mm)16材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)約670タイプ巻取式(小型・着脱可能)種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1100フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応
建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ まつうら工業建築現場親綱交換用ニューテトロンロープまつうら工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
78ロリップ ツヨロン(藤井電工)78ロリップツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープトラスコ品番388-2292材質(本体)スチールフック口開き(mm)12フックNo.27C材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)材質(ロープ)ナイロン
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1組
当日出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に径(mm)16仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50
法面用親綱 ロジオラインFSロープ 芦森工業法面用親綱 ロジオラインFSロープ芦森工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(50m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。
太さ(mm)18
伸縮式補助ロープ 胴ベルト型 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)伸縮式補助ロープ 胴ベルト型トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム製品質量(g)約470フック53mm大口径RoHS指令(10物質対応)対応ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
Φ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付) エスコΦ2-5mm ロープタイトナー(カラビナ付)エスコ(1件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金、ナイロン、スチール質量(g)38耐荷重(kg)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×19×63適合ロープ径(Φmm)2~5アズワン品番64-7903-87
青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業青色ニューテトロン親綱(垂直用)まつうら工業
8,898税込9,788
1本
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。ロープ径(Φmm)16仕様片側フック付、エンドテープ止め青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ親綱ロープ(水平用/緊張器付)エスコ
27,800税込30,580
1本
翌日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)12質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
親綱用緊張器 ロープタイトナー RT サンコー(タイタン)親綱用緊張器 ロープタイトナー RTサンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
13日以内出荷から23日以内出荷
レバー操作で強力な緊張力。
仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
強力型シートクリップ エスコ強力型シートクリップエスコ
470税込517
1個
当日出荷
材質プラスチック全長(mm)83
スーパーセーブロープ テザックスーパーセーブロープテザック
68,980税込75,878
1巻
翌々日出荷
吸水性のない繊維を使用したロープです。 黄色なのでモルタル面でも目立ち、どこにロープがかかっているかわかりやすいため、法面作業中の移動時などにロープに引っかからず、転倒や墜落・転落防止事故対策になります。 外層は黄色、内層は黒色になっているため外層の摩耗が進むと黒いシグナルが現れます。 ひと目で磨耗度がわかるため安全対策にもなります。 国土交通省新技術情報提供システムのNETISに登録されています。
用途法面作業などロープ径(Φmm)18長さ(m)200材質ストランド外層:ポリエステルスパンライクマルチフィラメント(黄色)、ストランド内層:ポリプロピレン特殊モノフィラメント(黒色)引張強度36.3kN、3.70tf標準質量(kg)36伸長率(%)約30%(破断時)
マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具FSC藤原産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1組
翌日出荷
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55
97ハリップ ツヨロン(藤井電工)97ハリップツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所などにおいての各種高所作業現場での安全帯取り付け用。
用途高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして仕様97HR-4+水平親綱10m質量(kg)約3.4長さ(m)水平親綱:10
リプロンFロープ 泰興リプロンFロープ泰興
4,998税込5,498
1巻
8日以内出荷から12日以内出荷
軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。
用途水平親綱として使用可ロープ径(Φmm)16材質PP(ポリプロピレン)
垂直親綱 TSR-29 サンコー(タイタン)垂直親綱 TSR-29サンコー(タイタン)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から23日以内出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
保護カバー(玉掛警報器用) ユニット保護カバー(玉掛警報器用)ユニット
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
トラスコ品番826-3751材質ナイロン質量(g)2
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(重作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(重作業用)ツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
重作業用。 ロリップ本体から手を放すとロックします。 傾斜面での滑落防止用としてお使いください。 なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。
用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業ランヤード(長さ)(mm)400適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9347質量(g)1180フック口開き(mm)18フックFS-51Lフック引張強さ(kN)11.5以上ランヤード(直径)(Φmm)12
支柱用親綱専用緊張金具(仮設工業会認定品) つくし工房支柱用親綱専用緊張金具(仮設工業会認定品)つくし工房
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質スチール/ステンレス質量(kg)約1.1数量(個)1個
親綱ロープ(交換用) エスコ親綱ロープ(交換用)エスコ
11,100税込12,210
1巻
翌日出荷
親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700アズワン品番65-2319-90
SK親づな エバー商会SK親づなエバー商会
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み材質(ロープ)ポリエステル
マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具FSC藤原産業
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55直径×高さ(mm)Φ150×120
97ハリップ(ロープ付) ツヨロン(藤井電工)97ハリップ(ロープ付)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
手張り専用 手軽に張れます。
仕様本体+台付けロープ 直径16mm×長さ1m+FS-90フック質量(kg)約5.0長さ(m)親綱:20ロープ径(Φmm)16
78ロリップ ツヨロン(藤井電工)78ロリップツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様ショックアブソーバ:あり適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm質量(g)約1180ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
親綱緊張器 セイコー機器親綱緊張器セイコー機器
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、 解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
用途親綱は目で見てたわんでいないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3KN(約30Kgf)程度で張って下さい。親綱を張る前に、作業者は安全確保(安全帯のフックを躯体などに取り付ける)してから親綱を張って下さい。安全帯は、安全性の確認されたものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.7m以内にして使用して下さい。材質オールステンレス製型式JK-SUS05-MCD(大径フック付)質量(kg)0.41(大径フック)本体質量(kg)0.68
タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具