SK親づな

SK親づな - エバー商会SK親づな - エバー商会SK親づな - エバー商会SK親づな - エバー商会

緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。

用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止仕様ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み材質(ロープ)ポリエステル内容量1本
注意
※フックが変形したり、ロープに傷がある場合は使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5296335710m10、補助ロープ:1.01
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5296336615m15、補助ロープ:1.01
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
5296337520m20、補助ロープ:1.01
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする