クイックキーパー傾斜屋根用

クイックキーパー傾斜屋根用 - メック
(7件のレビュー)

取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。

用途傾斜屋根用寸法W(mm)60~680耐荷重(kg)(最大)60勾配角(屋根)15°~35°質量(kg)3.0寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36577931QKYS-1
7,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36577931
2024-10-04
用途: 2階のエアコン設置
運輸・通信業

2階にエアコンを付けるのに、設置しました。
屋根の傾きに合いました。

対象商品 : 36577931
2022-02-24
用途: 室外機の保持

組み立て説明書は同梱されているが、肝心な部分が判らない。
本製品の設計者なら理解可能だが、初めて組み立てる者には
理解出来ない駄目な説明書の見本のような内容。
ただ構造は簡単で説明書を見なくても組み立て、設置は可能。
塗装仕上げなのでネジ結合部で塗装が剥離して錆びが進行しやすいと
思われるので、延命策としてペイント処理が必要と感じた
また細くてもいいから斜材があればと感じたが、昨今の室外機は軽量で
コストにも関係するのでこの内容が適切なのかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 36577931
2020-09-23
用途: エアコン設置に
自動車・二輪車・自転車関連業

やや、組み立てが他メーカーの物よりしにくい感じですが、
問題ないレベルです。
値段を考えればOKでした。
あとは耐久年数ですが、エアコンと同時交換なら問題ないと思います。

対象商品 : 36577931
2016-01-19
用途: エアコンの交換時に

強度的にどうかと思ったが、問題なかった。
取り付けも防振ゴムが付いており問題なし。

対象商品 : 36577931
2015-08-18
用途: エアコンの交換に伴い、ついでに交換

見た目以上に強度があり、組み立て設置も問題なし。

対象商品 : 36577931
2014-09-07
用途: 自宅用に
ミュージックライフジョイ

近くのホームセンターよりもかなり安い

対象商品 : 36577931
2013-08-03
用途: エアコン取り付け
建設業・工事業

使い馴れないせいか、多少やりにくいが価格的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする