28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点復活スプレー 呉工業(クレ)接点復活スプレー呉工業(クレ)(260件のレビュー)
489税込538
1本(220mL)ほか
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
静電防止スプレー TRUSCO静電防止スプレーTRUSCO(35件のレビュー)
919税込1,011
1本(200mL)ほか
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
コンタクトスプレー 呉工業(クレ)コンタクトスプレー呉工業(クレ)(63件のレビュー)
599税込659
1本(300mL)ほか
当日出荷
接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。主な用途接点復活質量(g)310使用温度範囲(℃)-20~70適合機器電子機器主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
接点復活剤 AZ(エーゼット)接点復活剤AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
カーボンや汚れによる電気機器の接点不良を一発解消!浸透性が高いので少量で効果を発揮。ゴム・プラスチックがある箇所にも使用可能。
用途接点に付着したカーボン汚れを除去。酸化、硫化による接点不良を防止・解消。接点寿命を大幅に延長。容量(mL)70タイプ接点復活剤対象SDカード・オーディオプラグ・各種コネクタ・リモコン等の電池端子などに。危険物の類別非危険物
接点復活王 ニューポリコールキング サンハヤト接点復活王 ニューポリコールキングサンハヤト(13件のレビュー)
979税込1,077
1本(55mL)
当日出荷
電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。
主な用途接点復活トラスコ品番818-7943透明容量(mL)55使用温度範囲(℃)-60~80適合機器電子機器主成分アルファオレフィン油危険物の類別非危険物
帯電防止剤 スリーボンド帯電防止剤スリーボンド(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(250g)
当日出荷
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。トラスコ品番126-2441比重0.79外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
帯電防止スプレー(スタティックガード) エンジニア帯電防止スプレー(スタティックガード)エンジニア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。 工場製造ラインの帯電防止。トラスコ品番778-3736摘要その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
コネクタールーブ 日本バーズコネクタールーブ日本バーズ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)
当日出荷
電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
用途自動車用コネクター防錆潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量73mL危険物の性状非水溶性
接点導電復活剤 スリーボンド接点導電復活剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(180mL)
当日出荷
特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど粘度550危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
帯電防止スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)帯電防止スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
819税込901
1本
当日出荷
帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。
用途電子機器・精密機器に。成分界面活性剤トラスコ品番335-2714容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~40容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
チョット塗りエイド 接点復活剤 SOFT99チョット塗りエイド 接点復活剤SOFT99(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
金属接点部分の洗浄・接点不良防止・腐食防止に。酸化被膜を除去し、接点を回復します(半化学合成油ベース)。残存ガスによる悪影響、引火の危険性がありません。低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。少量塗布が可能なので、多量噴霧による故障リスクがありません。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途スイッチ部、コネクタ部、ヒューズボックス、オーディオ機器関連部、パソコン、モバイル機器などの洗浄・接点不良防止・腐食防止に。材質石油系溶剤淡黄色内容量(mL)12危険等級使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
接点復活王ニューポリコールキング サンハヤト接点復活王ニューポリコールキングサンハヤト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
●電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。●PRTR法非該当です。
用途●ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止。トラスコ品番356-2794危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.048LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
帯電防止剤 ファインケミカルジャパン帯電防止剤ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。トラスコ品番477-7999危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
接点復活剤 AZ(エーゼット)接点復活剤AZ(エーゼット)
550税込605
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途電気機器接点の酸化・硫化防止や汚れ除去に仕様噴射ノズル付クリア容量(mL)220タイプ缶入りスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の性状水溶性
接点クリーナー TRUSCO接点クリーナーTRUSCO(7件のレビュー)
659税込725
1本(200mL)
当日出荷
パソコン機器の部品や接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、湿気による絶縁不良を回復させます。
用途パソコン機器の部品や接点部分の洗浄仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノールトラスコ品番256-8403無色透明使用温度範囲0~40℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー Devcon(デブコン)CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレーDevcon(デブコン)
9,998税込10,998
1缶(500mL)
当日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。 高い柔軟性です。 水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。 塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。仕様低臭気、速乾性トラスコ品番818-6541薄赤色使用温度範囲(℃)常温主成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL絶縁耐力1400v/mil危険物の性状非水溶性
カプラスルー 鈴木油脂工業(SYK)カプラスルー鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(220mL)
当日出荷
スプレーするだけで、各種自動車、機械、器具の電気系統の接触不良になった箇所の接点部分の復帰が速やかに得られ電気の流れが回復する。
用途通電不良箇所にスプレー成分無色透明液体引火点(℃)-5以下揮発分高い密度0.74(20℃)外観白色の粘調のある液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L燃焼性あり危険物の性状非水溶性
帯電防止剤 スカイリックA アキレス帯電防止剤 スカイリックAアキレス
13,980税込15,378
1本(5L)
7日以内出荷
浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品空スプレー2個成分水、界面活性剤表面抵抗値(Ω)1×1011以下(20℃、50%RH)
導電性コンパウンド テナメイト 25g ナガラ電子導電性コンパウンド テナメイト 25gナガラ電子
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
導電性のグリスです。
用途導電性保持・接点復活容量25gタイプグリース危険物の類別非危険物
長期潤滑防錆用耐熱/耐水グリーススプレー420ml Green Ace長期潤滑防錆用耐熱/耐水グリーススプレー420mlGreen Ace
559税込615
1個
5日以内出荷
耐熱、耐水、耐圧性に優れた長期潤滑防錆グリーススプレーです。 本品はリチュームグリースを溶解し、ガスで噴射しますので給油箇所の深部に浸透します。 門扉・シャッター・自動車・農業機械・工作機械・建設機械・バッテリーの端子・チェーン・ワイヤーなど リチュームグリース 石油系溶剤 第1石油類 160ml 危険等級Ⅱ LPG
用途長期潤滑・防錆用容量420mlタイプスプレー使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
帯電防止剤 スカイリックA18L缶 アキレス帯電防止剤 スカイリックA18L缶アキレス
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
トラスコ品番516-1011
潤滑・離型・防錆・つや出しにシリコンスプレー840ml Green Ace潤滑・離型・防錆・つや出しにシリコンスプレー840mlGreen Ace
799税込879
1個
5日以内出荷
逆さでの噴射可能
用途潤滑・離型・防錆・つや出しに成分シリコンオイル、LPG容量840mlタイプスプレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量42mL
潤滑・キシミ防止防錆用オイルスプレー420ml Green Ace潤滑・キシミ防止防錆用オイルスプレー420mlGreen Ace
549税込604
1個
5日以内出荷
潤滑、浸透、防錆に優れたオイルスプレーです。 本品は無色透明の潤滑油に、各種添加剤を配合してあります。 スプレータイプで深部まで浸透し、高速軽荷重の機械にもご使用になれます。 ミシン・自転車・リール・自動車・バイク・ドアヒンジ戸車・チェーン・ワイヤーなど LPG・第3石油類180ml 危険等級Ⅲ
用途潤滑・きしみ防止防錆用容量420mlタイプスプレー危険物の類別非危険物
接点洗浄&復活 便利セット(Aパッケージ) サンハヤト接点洗浄&復活 便利セット(Aパッケージ)サンハヤト
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。
用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本梱包内容Aパッケージ(犬)※中身はどれも同じです。危険物の類別非危険物
接点洗浄&復活 便利セット(Cパッケージ) サンハヤト接点洗浄&復活 便利セット(Cパッケージ)サンハヤト
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。
用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本危険物の類別非危険物パッケージCパッケージ(子供)※中身はどれも同じです。
静電気帯電防止剤eスルー 株式会社野中静電気帯電防止剤eスルー株式会社野中
1,998税込2,198
1個(0.42L)
3日以内出荷
除菌と静電気防止が同時に出来るスプレー。ホコリ、花粉の付着防止。服のまとわりに即使えます
用途工業用(アクリル製品、印刷の紙など)、服のまとわり防止、ホコリ、花粉付着防止が1本できる超速乾型スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
接点復活材 ASETN トーホー接点復活材 ASETNトーホー
999税込1,099
1個
6日以内出荷
接点復活材
危険物の類別非危険物
電気接点防錆潤滑保護剤 2583G スリーボンド電気接点防錆潤滑保護剤 2583Gスリーボンド
26,980税込29,678
1缶
翌日出荷
潤滑性能に優れています。防錆性能に優れています。耐金属腐食性に優れています。
トラスコ品番552-9865容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
帯電防止/接点復活