曜日別特売

静電防止スプレー

静電防止スプレー - TRUSCO静電防止スプレー - TRUSCO静電防止スプレー - TRUSCO静電防止スプレー - TRUSCO
(35件のレビュー)

ドライタイプでべたつきがありません。
速乾性です。

用途
機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。
プリンター紙詰まりの防止。
カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。
仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399255TC-SB4201本(420mL)256-89264200.063L
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08399246TC-SB2001本(200mL)256-89182000.03L
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: シュレッダーのケースに噴霧
製造業

冬の時期では乾燥しておりシュレッダーのゴミ箱に
静電気が発生してゴミが飛び散り掃除の手間が増える、
だまされたつもりでこの商品を使用したら随分と効果があり
今後も役に立ちそうです、サラサラしていて噴霧した感じがしないのが良い

1が参考にしています
2024-12-06
用途: 衣類・車のダッシュボード周辺・モニター等に
製造業

ドライタイプなので、どこにでも使えて便利です。
静電気防止効果も問題ありません。
乾燥時期の必需品になりそうです。

対象商品 : 08399255
2024-08-28
用途: 生地が機械に巻き込まないようにする
製造業

長時間の静電気防止効果はありませんが他社製品と遜色なく問題なく使えています。内容量が多くすぐ空にならないのでリピート購入しています

対象商品 : 08399246
2023-02-21
用途: シュレッターの静電防止に
株式会社遠藤製作所製造業

30年以上前のシュレッター
すぐに静電気で歯車に紙がついてしまうので
防止用に購入
中ごみ受けBOXと
紙にスプレーしてからシュレッターすると良い感じです

対象商品 : 08399255
2022-05-05
用途: 携帯の部品製造時の静電気防止
株式会社フォースしんせい

べたつかず手軽に使用でき大変気に入ってます。今後も使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08399255
2022-04-05
用途: フィルム印刷
株式会社日本デザインセンター

このスプレーと帯電防止刷毛できれいにホコリが取れます。

対象商品 : 08399255
2022-03-07
用途: パーツ搬送機
株式会社ヤマザキ

2度目の購入となります。静電気の発生を抑え、パーツ同士の接着を防げます

対象商品 : 08399246
2022-03-28
用途: 樹脂系の加工後のホコリを避ける等
株式会社ITO・K建設業・工事業

相手を選ばないのは良いと思う。 樹脂系の加工や加工後のホコリよけにも使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする