エンジニア
帯電防止スプレー(スタティックガード)
(1件のレビュー)
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途
OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。
工場製造ラインの帯電防止。
トラスコ品番
778-3736
摘要
その他
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242535
ZC-26
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
帯電防止スプレー/ZC-26【エンジニア】
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった