17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去スプレー モノタロウ静電気除去スプレーモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(150mL)
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)帯電防止剤(樹脂プレート用)SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)
当日出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
エレガード LION(ライオン)エレガードLION(ライオン)(5件のレビュー)
369税込406
1本(75mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
静電気防止スプレー エーゼット静電気防止スプレーエーゼット(8件のレビュー)
769税込846
1本(220mL)
当日出荷
●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止寸法(mm)50×50×178危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量22mL毒劇区分普通物危険物の性状水溶性
アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシンアンチスタH(静電気除去スプレー)ヒョーシン(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)
当日出荷
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポリケア アクリサンデーポリケアアクリサンデー(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(70mL)
当日出荷
帯電防止スプレーです。プラスチック工作の最後の仕上げや、蛍光灯のカバーなどのプラスチック製品にお使いください。 エアー噴射式。噴射後形状(泡状)。施工後油面残り無し。
衣類用静電気バリアミスト フマキラー衣類用静電気バリアミストフマキラー
799税込879
1個(200mL)
翌日出荷
静電気を除去&防止!お出かけ前に衣類にスプレーすることで、静電気の発生を防止していやな衣類のまとわりつきやパチパチを予防。使いやすく舞い散りにくいミストタイプ!逆さ噴射可能なのでスカートの内側にも処理しやすい。肌にかかっても安心のやさしい処方!低刺激処方で肌にかかっても安心。※敏感肌パッチテスト・スティンギングテスト実施済。
危険物の類別非危険物
アンチスタH コクゴアンチスタHコクゴ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(200cc)ほか
当日出荷
水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)引火性が無く安全で保管も容易。水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
用途樹脂の帯電防止剤として使用。クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。水ベースの為、火気の近くでも使用可能。危険物の類別非危険物
静電防止スプレー アズワン静電防止スプレーアズワン
1,130税込1,243
1本(300mL)
当日出荷
帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル TECHSPRAY半永久静電防止スプレー リクロンクリスタルTECHSPRAY(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1本(227g)
当日出荷
半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策内容量(mL)287表面抵抗(Ω)107~109塗布面積(m2)約18.6危険等級原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.287L危険物の性状水溶性
静電気&花粉ガードスプレー アイメディア静電気&花粉ガードスプレーアイメディア
999税込1,099
1袋(400mL)ほか
4日以内出荷
クリーニング屋さんでも使っている、業務用の静電気&花粉ガードスプレーです。静電気のパチパチ対策に!静電気による花粉やダストの付着を抑制します。車のシートやセーター・ニット、スカートのまとわりつきにもおすすめです。本体ボトルはフィルムを剥がすとシンプルなデザインになり、お部屋のインテリアを邪魔しません。
用途衣類・布製品用仕様【使用できないもの】絹、レーヨン、毛皮、人工皮革、和装品など水に弱いもの、水洗いやドライクリーニングができないもの、【使用できるもの】綿、ウール、麻、合成繊維の衣類成分帯電防止剤、保湿剤液性弱酸性使用量目安:1着あたり6回(約4.8ml)噴射危険物の類別非危険物
帯電防止剤 スタチノール (S-250) TGK(東京硝子器械)帯電防止剤 スタチノール (S-250)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1本(400mL)
当日出荷
塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
セイデンエックス サンハヤトセイデンエックスサンハヤト
999税込1,099
1本(260mL)
当日出荷
ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。
用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用無色透明トラスコ品番816-3403危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO帯電防止クリーナー、作業台表面&マットDESCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
コートロンV コクゴコートロンVコクゴ
42,980税込47,278
1個(18L)
8日以内出荷
アルコールベースの帯電防止剤。
用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。危険物の類別非危険物
帯電防止クリーナー DESCO帯電防止クリーナーDESCO
24,980税込27,478
1箱(4本)
欠品中
シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。本製品はマットの寿命を延ばし電気特性を保ち静電気除去効果を持続します。アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に。トラスコ品番216-5887薄赤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
磨きスプレー STATFREE DESCO磨きスプレー STATFREEDESCO
4,898税込5,388
1本
30日以内出荷
質量(kg)1容量(mL)946危険物の類別非危険物

静電気防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

防止スプレー