サンハヤト
セイデンエックス
ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。
無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。
ガラス面などは拭いた後ギラつきません。
用途
OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用
色
無色透明
トラスコ品番
816-3403
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
290mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(260mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06887894
SX-235
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください