曜日別特売

静電気防止スプレー

静電気防止スプレー - エーゼット
(8件のレビュー)

●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。
●静電気によるホコリ等の付着も防止します。

用途静電気の防止寸法(mm)50×50×178危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量22mL毒劇区分普通物危険物の性状水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07559334961
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07559334
2026-02-04
用途: 事務所で使用

従業員の静電気防止で休憩室で使用しています 結構大量に吹くので この値段は助かります 匂いも香水臭が強くなく自然で良いです

2025-02-01
用途: 毎日の外出時
建設業・工事業

ナショナルブランドの同等品と比較してコスパが良かったので、この商品を購入しました。今まで使用していた他社製品と比較しても遜色ありません。

対象商品 : 07559334
2022-03-04
用途: 不織布の裁断
ウェルシー製造業

生地を重ねるときに静電気の邪魔が少なくなり、満足しています。

対象商品 : 07559334
2021-02-01
用途: 家電製品の静電気を抑えたい
サービス業

気になる匂いも無く使用しました。静電気防止の効果はやらないよりはいいかなという程度です。値段も安いので、静電気が気になる箇所にバンバン使っています。

対象商品 : 07559334
2021-04-07
用途: 季節柄
株式会社遠藤製作所製造業

色々なものの静電気にイライラ
初めて購入してみました。

対象商品 : 07559334
2020-01-16
用途: 刈り布の毛払い
山口理容店

理容師です。冬は静電気で切った毛が刈り布にまとわりつきます。毎年、重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 07559334
2019-08-12
用途: 電気製品などの静電気によるホコリ等の付着防止。
ヘアースタジオ マインドサービス業

電気製品・車の室内などの、プラスチックや樹脂製のところに使用しました。ホコリの付着が少なくなったように思います。

対象商品 : 07559334
2013-08-19
用途: アクリル板の保護シートを剥がす時に使用します・

静電気が、完全にはなくなるわけではないですが、何もしないよりは断然いいです。特にトーメーのアクリル板は、乾拭きでも擦り傷がつきますから!
もうひとまわり大きい容量のサイズがあってもいいかも! 今まで何度も使ったけど特に悪いところはないです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電防止スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-23

静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする