Oリングの選び方
1.使用箇所から種類を選定する
- Pシリーズ
- 部品同士が相対運動する場所に
- Gシリーズ
- 部品同士が運動しない場所に
- Vシリーズ
- 真空用の機器に
- Fシリーズ
- 油圧・空圧業にて国際的に多く使用
- Sシリーズ
- 精密機器でも使用可能な省スペース
- SSシリーズ
- 狭い場所での固定用途に
2.流体・環境から材料を選定する
- 耐鉱物油用
- 1種A(NBR) 硬度70
- 1種B(NBR) 硬度90
- 燃料用、ガソリン用
- 2種(NBR)
- 耐動植物油、ブレーキ油用
- 3種(EPDM)
- 耐熱、耐寒
- 4種C(VQM)
- 耐熱、耐油、耐寒
- 4種D(FKM)
- NBR:ニトリルゴム
- EPDM:エチレンプロピレンゴム
- VQM:シリコンゴム
- FKM:フッ素ゴム
3.サイズを選定する
線径mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
シリーズ | 呼び10以下 | 呼び10以上22以下 | 呼び22以上50以下 | 呼び50以上150以下 | 呼び150以上 |
P | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 5.7 | 8.4 |
G | - | - | 3.1 | 5.7 | 5.7 |
S | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
SS | 1 | 1 | - | - | - |
線径mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
シリーズ | ISO A (内径1.8~17mm) |
ISO B (内径14~) |
ISO C 内径18~) |
ISO D (内径40~) |
ISO F (内径109~280mm) |
F | 1.8 | 2.65 | 3.55 | 5.3 | 7 |
線径mm | |||
---|---|---|---|
シリーズ | 呼び175以下 | 呼び225以上430以下 | 呼び480以上 |
V | 4 | 6 | 10 |