テストポンプの種類と特長
密閉容器やパイプの水漏れの有無を確認するポンプです。
特長
- 密閉容器の製作や鉄管、塩ビ管の接続において内部に水を送って加圧させ、水漏れの有無を確認できます。もしどこかが漏れていると、圧力は下がります。
- 各種配管工事の漏洩テスト、タンク・バルブ類の漏洩テストに使用します。
テストポンプ(手動式)
特長
- 手動式は自分で圧力計を見ながらできるので、段階的に加圧できます。軽量で移動が簡単にでき、水槽がついていて便利です。
テストポンプ(電動式)
特長
- 電動式はモーター運転なので楽に加圧でき、また急速に加圧するのに適しています。広い範囲でのテストにも最適です。電源のとれる場所で使用するタイプです。
- 使用環境を確認して種類(タイプ)を選んでください。
・手動式 段階的に加圧したいとき
・電動式 急速に加圧する場合で電源のとれる場所にあるとき - 使用するテスト範囲の最高圧力(MPa)を確認してください。
ココミテvol.2より転載