レギュレーターの種類と特長
レギュレーター
圧縮空気を減圧して安定した圧縮空気を供給する機器です。
特長
- 二次側圧力(レギュレーターの出口側)の調圧に加え、二次側の空気流量などの条件が変動しても設定圧力の変動を最小限に抑えます。
- 工場などの末端配管部における電磁弁の手前に配管し、使用します。
フィルターレギュレーター
特長
- 「エアフィルター」と「レギュレーター」の機能を1台で兼ね備えています。(1台2役)
- 配管接続口径を確認してください。
<接続口径サイズ>
Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1 - 使用空気圧力(MPa)を確認してください。
- 処理流量(L/min)を確認してください。
- 設定圧力(調整可能圧力)(MPa)を確認してください。
・二次側が設定圧力以上になった時に、圧力を大気に逃す機能を持つリリーフ付とリリーフなしがあります。
ココミテvol.2より転載