エアードリルの種類と特長
ピストル型エアードリル
穴あけ加工をする空圧工具です。
特長
- エアーコンプレッサーで圧縮した空気を動力源とし、非常に高い圧力でエアーツール内のエアーモーターを回転させます。これをギアで回転数を落とし、回転トルク(回す力)を増幅させ、先端のドリルに伝えます。
- 先端にドリルを取り付けて使用します。どのような加工をするかによって、取り付ける先端工具を選びましょう。
コーナー型エアードリル
狭い場所にも最適です。
ドリルチャックの種類
先端ドリル交換をチャックハンドルで行なうキー付タイプとチャックハンドルなしで取り付けできるキーレスチャックタイプがあります。
- キー付タイプ
-
チャックハンドル
- 小型・軽量
- キーレスチャックタイプ
- キーなしで、簡単に交換できます。
- 何φ(mm)の穴があけられるか機種の能力を確認してください。
- 本体の回転数(min-1)並びに正逆回転機能付かを確認してください。(タッピング作業ができるかどうか)
- 鉄工用・木工用など対象物に合った先端工具(ドリル)を取り付けてください。
- ホース口金取付ねじ寸法を確認してください。
ココミテvol.2より転載