テーパードリルの特徴と規格について
また、テーパードリルチャックとのサイズの相性がありますので、それぞれ適したサイズを使用しなければ、故障の原因になったり、切削時に不具合が起こるなどの問題に繋がりますので、ご注意ください。
テーパードリルは正式にはテーパーシャンクドリルと言い、ボール盤(台状のテーブルに加工するものを置き、穴をあける機械)や旋盤(平行移動で穴をあける機械)・フライス盤などの工作機械で使用します。 シャンクとは道具の柄という意味で、それぞれの機械との取り付け部分であるシャンクがモールステーパー(Morse Taper(斜め)) と呼ばれる円錐状になったドリルのことを、テーパーシャンクドリルと言います。
テーパードリルが一般的なドリルと違う点は、平行に切削できる点です。一般的なドリルが垂直にしか穴をあけられない点を考えるとテーパードリルは水平に切削が出来ますので、様々な形状に切削物を変形させることができ、自由度の高い工作を行うことが出来ます。
ドリルチャック(テーパー式)とは?
ドリルチャックとは、テーパーシャンクを、ボール盤や旋盤・フライス盤などの工作機械と接続する部分を指し、一般的にドリルチャックの構造は、本体、3本のツメ、ナット、カバーの4部品から構成されています。
このカバー部分がチャックハンドル(チャックキー)と呼ばれ、回転させることで締め付けを行います。
ドリルチャックの型式にEL(Electric Light)の表記が付いているものがありますが、これは軽量型タイプであることを示し、もともとは電動工具用として開発されました。本体が通常よりも1サイズ小さく、チャックハンドルも1サイズ小さなものを使用する必要がありますので、注意をしましょう。
また、一部スライトボールベアリングを内蔵したボールベアリング・ドリルチャックが存在します。しかし、標準のJIS規格のドリルチャックには、ボールベアリングは組み込まれていません。
テーパーシャンクとドリルチャック(テーパー式)の組み合わせ方
テーパードリルには様々な種類があり、取り付け方も様々です。
テーパードリルの一部をご紹介しますと、ストレートドリル、テーパーシャンクドリル、三角、異型、特殊型等などが存在します。
シャンクには径があり、MT1、MT2、MT3でその大きさを表します。ドリルチャック側もその径に合わせて用意する必要があり、ドリルチャックとテーパーシャンクの間には、スペーサーの役目をするソケットというオス、メス、のある工具を使用します。
60φのドリルはMT4であればそれ以下の工作機械では使用することが出来ません。一般的なサイズは、MT3くらいで、13φ(これ位からテーパーシャンクを使います。)はMT1となります。
規格表
表示・型式 | ツカミ能力 | ジャコブス | D1 | D2 | L1 | L2 | 質量(g) | チャックハンドル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーパ | 型番 | ||||||||
3MG | -JT0 | 0.3~3.0 | JT.NO.0 | 21 | 15 | 34.5 | 28 | 45 | JH-4 |
4MG | -JT0 | 0.3~4.0 | |||||||
D5MG | -JTD | 0.5~5.0 | JT.NO.D | 27 | 18 | 41 | 32 | 80 | JH-D5 |
5MG | 0 | JT.NO.1 | 32 | 22 | 49.5 | 40 | 145 | JH-5 | |
6.5ELMG | 0 | 0.5~6.5 | |||||||
6.5MG | 0 | 37 | 26 | 54.5 | 43 | 220 | JH-6.5 | ||
J8MG | 0 | 0.8~8.0 | 56.5 | 45 | |||||
M8MG | -MT1S | MT.NO.1S | |||||||
10ELMG | -JT2S | 0.8~10 | JT.NO.2S | 61 | 51 | 225 | |||
10MG | -JT2S | 45 | 31 | 69 | 55 | 390 | JH-10 | ||
13ELMG | 0 | 1.2~13 | JT.NO.6 | 33 | 77.5 | 64 | 415 | JH-10 | |
13MG | 0 | 52.5 | 38 | 87 | 68 | 685 | JH-13 | ||
14MG | 0 | 1.2~14 | JT.NO.3 | 60 | 44 | 96 | 73 | 980 | JH-14 |
16MG | 0 | 3.0~16 | |||||||
19MG | 0 | 3.0~19 | JT.NO.4 | 72.5 | 54 | 124.5 | 95 | 1,840 | JH-19 |
表示・型式 | ツカミ能力 | ユニファイ | D1 | D2 | L1 | L2 | d | 質量(g) | チャックハンドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細目ネジ | 型番 | ||||||||
6.5EL | 0.5~6.5 | 3/8-24UNF | 32 | 22 | 49.5 | 40 | 9.67 | 145 | JH-5 |
8L | 08.~8.0 | 51.5 | 43 | 155 | |||||
6.5 | 0.5~6.5 | 37 | 26 | 54.5 | 220 | JH-6.5 | |||
10EL | 0.8~10 | 61 | 51 | 240 | |||||
1/2-20UNF | 12.85 | 225 | |||||||
MS13EL | 2.0~13 | 42.8 | 32 | 73 | 60 | 370 | JH-10 | ||
13EL | 1.2~13 | 45 | 33 | 77.5 | 64 | 445 | |||
16LL | 4.5~16 | 75.5 | 62.5 | 425 | |||||
16EL | 3.0~16 | 52.5 | 38 | 88 | 71 | 705 | JH-13 |
テーパNo. | D | I | d | D1 | I1 | d1 | テーパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6.350 | 12.700 | 6.17 | 6.389 | 11.906 | 5.802 | 1/20.28809 |
D | 8.000 | 16.000 | 7.23 | 8.063 | 15.206 | 6.850 | 1/12.533 |
1 | 9.754 | 18.256 | 8.92 | 9.815 | 17.462 | 8.468 | 1/12.9718 |
MT1ショート | 12.065 | 22.000 | 11.49 | 12.105 | 21.212 | 11.047 | 1/20.047 |
2ショート | 13.940 | 20.637 | 12.83 | 14.005 | 19.844 | 12.396 | 1/12.2624 |
6 | 17.170 | 26.988 | 16.26 | 17.211 | 26.194 | 15.852 | 1/49.2641 |
3 | 20.599 | 32.544 | 19.30 | 20.641 | 31.750 | 18.951 | 1/18.7793 |
4 | 28.550 | 44.450 | 27.10 | 28.592 | 42.863 | 26.346 | 1/19.0639 |