カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • チューブ/ホース類(26)
          • 液送/ポンプ類(7)
          • 漏斗(ロート)/じょうご(3)
          • アスピレーター(15)
          • 架台/スタンド/ホルダー類(1)
          • 実験関連品(2)
          • 実験研究用素材(3)
          • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(41)
          • 試験機(1)

研究関連用品・実験用必需品 :「ゴム管」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
関連キーワード
  • ゴム管 6mm
  • 真空ゴム管
  • 飴ゴム管
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)A-Gas Japan
37,980税込41,778
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
ホースニップル付の小型真空ポンプです。
仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
ゴム管はさみ(モール型) ケニスゴム管はさみ(モール型)ケニス
259税込285
1個(1個)
翌日出荷
ゴム管はさみ(ホフマン型) ケニスゴム管はさみ(ホフマン型)ケニス
379税込417
1個(1個)
翌日出荷から4日以内出荷
ゴム管継手 佐藤真空ゴム管継手佐藤真空
7,598税込8,358
1個(1個)
6日以内出荷
材質SUS304
アスピレーター用ゴム管 ケニスアスピレーター用ゴム管ケニス
849税込934
1巻(1巻)
翌日出荷
材質天然ゴムアメ色長さ(m)1内径×外径(Φmm)7×14
アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)アスピレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個(1個)
翌日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド材質金属製接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ全長(mm)184排気速度13L/分真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
亜硫酸定量装置用部品 宮本理研工業亜硫酸定量装置用部品宮本理研工業
5,299税込5,829
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管 ゴム止付 メス摺合 CL0406シリーズ アズワンTS排気管曲管 ガラスコック 8mm管 ゴム止付 メス摺合 CL0406シリーズアズワン
12,400税込13,640
1個
24日以内出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
仕様●透明摺合:メスTS15/25●コック部:透明摺合 TS15/35●ゴム止付8mmアズワン品番67-8934-72
アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アズワンアラメックアスピレーター用ゴム管 6×12アズワン
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
PFA二方バルブ装置用 Φ8xR1/4 アズワンPFA二方バルブ装置用 Φ8xR1/4アズワン
29,900税込32,890
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002921アズワン品番67-4864-86
PFA二方バルブ装置用 Φ6xR1/4 アズワンPFA二方バルブ装置用 Φ6xR1/4アズワン
29,900税込32,890
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002920アズワン品番67-4864-85
PFA二方バルブ装置用 Φ12xR3/8 アズワンPFA二方バルブ装置用 Φ12xR3/8アズワン
36,900税込40,590
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002923アズワン品番67-4864-88
PFA二方バルブ装置用 Φ10xR3/8 アズワンPFA二方バルブ装置用 Φ10xR3/8アズワン
32,400税込35,640
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002922アズワン品番67-4864-87
PFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4アズワン
32,400税込35,640
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002925アズワン品番67-4864-90
PFA三方バルブ装置用 Φ6xR1/4 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ6xR1/4アズワン
32,400税込35,640
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002924アズワン品番67-4864-89
PFA三方バルブ装置用 Φ12xR3/8 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ12xR3/8アズワン
38,300税込42,130
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002927アズワン品番67-4864-92
PFA三方バルブ装置用 Φ10xR3/8 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ10xR3/8アズワン
34,900税込38,390
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002926アズワン品番67-4864-91
TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管(ゴム止付)メス摺合 CL0406シリーズ climbing(クライミング)TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管(ゴム止付)メス摺合 CL0406シリーズclimbing(クライミング)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2 ナリカ水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2ナリカ
7,800税込8,580
1セット
当日出荷
吸引ろ過の必需品水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個材質金属製(水流ポンプ)全長(mm)72(水流ポンプ)
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズNAC(長堀工業)
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-07
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズNAC(長堀工業)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-08
水流ポンプ(金属製アスピレーター)(K2用) ナリカ水流ポンプ(金属製アスピレーター)(K2用)ナリカ
3,900税込4,290
1個
3日以内出荷
給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
仕様逆流防止弁付材質金属全長(mm)72
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズNAC(長堀工業)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-10
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズNAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1●管用サイズ:25A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-15
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズNAC(長堀工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-13
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズNAC(長堀工業)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズNAC(長堀工業)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-09
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズNAC(長堀工業)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-14
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズNAC(長堀工業)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1/2●管用サイズ:15A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-11
GL-14用コネクター ノズル枝管Φ8mm 2077シリーズ コスモスビードGL-14用コネクター ノズル枝管Φ8mm 2077シリーズコスモスビード
599税込659
1個ほか
10日以内出荷
仕様●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
GL-14用コネクター ノズル枝管Φ7.5mm 2076シリーズ コスモスビードGL-14用コネクター ノズル枝管Φ7.5mm 2076シリーズコスモスビード
2,598税込2,858
1セット(2個)
10日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコンアズワン品番65-6842-80
GL-14用コネクター ノズル枝管Φ7.5mm 2076シリーズ コスモスビードGL-14用コネクター ノズル枝管Φ7.5mm 2076シリーズコスモスビード
1,398税込1,538
1個ほか
10日以内出荷
仕様●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
ゴム管(ネオ・チュービング) アラムゴム管(ネオ・チュービング)アラム
2,898税込3,188
1巻
翌日出荷
材質天然ゴム耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
スクロール型ドライ真空ポンプ DISLシリーズ ULVAC(アルバック)スクロール型ドライ真空ポンプ DISLシリーズULVAC(アルバック)
449,800税込494,780
1台
12日以内出荷
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。 エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き)材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂質量(kg)17サイズ221×380×218mm電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転)排気速度(L/min)100/120(50/60Hz)到達圧力(Pa)20アズワン品番1-9199-21定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230)処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
アスピレーター用ゴム管 アラムアスピレーター用ゴム管アラム
949税込1,044
1本
当日出荷
材質天然ゴムアメ色長さ(m)1内径×外径(Φmm)6×12
アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニスアスピレーターセット(水流ポンプセット)ケニス
4,898税込5,388
1式
当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
除湿用チューブ Kartell(カルテル)除湿用チューブKartell(カルテル)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質PE適合チューブΦ8~10mm
ゴム管 (5m単位) ナリカゴム管 (5m単位)ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N ナリカ真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50Nナリカ
208,000税込228,800
1個
77日以内出荷から102日以内出荷
付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
研究関連用品・実験用必需品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら