8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
びっくり解凍エコちゃん 藤田金属びっくり解凍エコちゃん藤田金属
4,998税込5,498
1個
当日出荷
冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍 食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質アルミニウム、エージータフ加工板厚(mm)4外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×185×15
解凍プレート シービージャパン解凍プレートシービージャパン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
載せるだけで素早く解凍できる
材質アルミニウム
ハイスピード解凍プレート インターベースハイスピード解凍プレートインターベース
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷
置くだけで自然解凍!約8倍の時間短縮が可能な解凍プレートです。電子レンジの使用頻度を低減し節電効果も!フック穴付きで吊り下げも可能です。
用途食品等の解凍材質アルミニウム、アルキド樹脂厚さ(mm)2ブラック
スピード解凍プレート 置くだけ急速解凍 粗熱取り 省エネ 匂い残らない デジタルランドスピード解凍プレート 置くだけ急速解凍 粗熱取り 省エネ 匂い残らないデジタルランド
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
『スピード解凍プレート』は、アルミ合金の優れた熱伝導性を利用し、食材を自然解凍する便利なキッチンツールです。粗熱取りにも大活躍します。アルミ合金のプレートが食材の冷気を素早く吸収し、ムラなく効率的に解凍します。電気を使わずに自然解凍ができるので、経済的で環境にも優しいです。冷凍食材をプレートの上に置くだけで、あとは自然に解凍されるので、誰でも簡単に使用できます。複数の水路設計により解凍しながら水切りを行えます。本体は洗って繰り返し使用できて経済的で、生魚や生肉の嫌な匂いも残りません。
用途冷凍食品の急速解凍や粗熱取りに。寸法(cm)29.5×20.5×0.2機能解凍効率上昇率:2~4.8(倍)
KK 解凍プレート 貝印KK 解凍プレート貝印
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
・面倒な「バターを室温に戻す」時間を短縮できる。・お菓子を作りたいと思ったときにすぐに作業ができます。・冷凍したお肉の解凍や、ほかほかのお弁当の粗熱取りなどお料理にも大活躍。
フード&受け皿付解凍プレート 解凍番 グリーン ヒロショウフード&受け皿付解凍プレート 解凍番 グリーンヒロショウ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
フード&受け皿付解凍プレート 解凍番 グリーンは、フード付きで衛生にも気を使った解凍番です。アルミ合金のプレートで冷凍食品の鮮度を落とさず食材のドリップも少なく自然にスピード解凍します。解凍効果は半永久的です。ステーキ肉(約200g)で自然解凍約2時間が本製品だと約40分に短縮できます。
用途食材の解凍に。質量(g)697寸法(cm)約31×19.4×9
アルミ 冷凍トレー(硬質アルミ) アカオアルミアルミ 冷凍トレー(硬質アルミ)アカオアルミ
6,898税込7,588
1個
11日以内出荷
素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。 解凍トレーとしても威力を発揮します。
材質アルミ質量(kg)1.09板厚(mm)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×404×20底内寸法(mm)580×380TKG品番9-0733-0201TKG品番(2017)6-0650-0801
タイジ クールプレート タイジタイジ クールプレートタイジ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115付属品交換プラグ材質ステンレス及びアルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200プレート寸法(mm)485×285温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御冷却器ペルチェ素子(75W×3)TKG品番9-1639-0301TKG品番(2017)6-1535-0301

まな板・解凍ボード』には他にこんなカテゴリがあります

ハードボード特集
おすすめ人気ランキング
冷凍・解凍ボード