アカオアルミ
アルミ 冷凍トレー(硬質アルミ)
素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。
解凍トレーとしても威力を発揮します。
材質
アルミ
質量(kg)
1.09
板厚(mm)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
604×404×20
底内寸法(mm)
580×380
TKG品番
9-0733-0201
TKG品番(2017)
6-0650-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88823463
-
¥
9,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください