絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ型 開閉ハンドル ヤマト産業スパナ型 開閉ハンドルヤマト産業(16件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。質量(g)280
ペンチ CO2溶接専用 モノタロウペンチ CO2溶接専用モノタロウ(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ
T型ハンドル ヤマト産業T型ハンドルヤマト産業(15件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用長さ(mm)145幅(mm)70
ボンベ開閉用スパナ 阪口製作所ボンベ開閉用スパナ阪口製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
両用開閉器 TRUSCO両用開閉器TRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角トラスコ品番256-2154全長(mm)130質量(g)175表面処理三価クロムメッキ
溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接用ペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
H型ハンドルコック SUZUKID(スズキッド)H型ハンドルコックSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
H型ハンドルコックです。 ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
ガス溶断機点火装置 セブンティエイトガス溶断機点火装置セブンティエイト(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
火花放電でアセチレンガス他、燃料ガスに対応をしています。手のひらで軽く握るだけで正確に点火します。充電不要です。握る時と放す時に5~10回のスパークがあります。クロムメッキが製品を錆と腐色からガードします。
全長(mm)180質量(g)145
ワイヤークリーナー エヌエスケミカルワイヤークリーナーエヌエスケミカル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
溶接ワイヤーに付けておくだけでワイヤーに付着している油やほこりを除去しワイヤーの送給を良くする。
用途溶接ワイヤーの油や汚れの除去。
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーSTRUSCO
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒 セブンティエイトハンマー仕様SK材刃ケレン棒セブンティエイト
4,898税込5,388
1丁
当日出荷から翌々日出荷
溶接、切断、塗装処理工具です。 溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。 グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)SK材
溶接用マルチプライヤ スーパーツール溶接用マルチプライヤスーパーツール
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌日出荷
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。材質(本体)工具鋼切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2材質(グリップ)塩化ビニル
溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド)溶接専用ペンチ スズペンSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。質量(g)140
超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ セブンティエイト超硬刃付ケレン棒ハンマータイプセブンティエイト
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。 ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。 刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)超硬
開閉ハンドルH型 ヤマト産業開閉ハンドルH型ヤマト産業
899税込989
1本
当日出荷
質量(g)230
溶接ペンチ セブンティエイト溶接ペンチセブンティエイト
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
溶接ペンチスズペン ハードグリップ SUZUKID(スズキッド)溶接ペンチスズペン ハードグリップSUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイトCO2半自動溶接機専用クリーナーペンチセブンティエイト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。全長(mm)190質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルプライヤ マイト工業株式会社ヘルプライヤマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1本
当日出荷
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
超硬Wケレン棒50 コンドーテック超硬Wケレン棒50コンドーテック
6,498税込7,148
1本
当日出荷
刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
用途溶接スパッタ取りドリル加工後の返りバリのハツリガス切断、レーザー切断後のノロ取り錆び及びガンコな固着物の剥離。
コックハンドル H&HコックハンドルH&H
589税込648
1個
当日出荷
溶接ペンチ ライト精機溶接ペンチライト精機
3,498税込3,848
1本
当日出荷
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
緊急防災工具(一般高圧ガス用) ヤマト産業緊急防災工具(一般高圧ガス用)ヤマト産業(7件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
溶接専用ペンチ ヘルプライヤ マイト工業株式会社溶接専用ペンチ ヘルプライヤマイト工業株式会社(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
溶接用カス取りハンマー H&H溶接用カス取りハンマーH&H(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
溶接時の表面に付着したスラグを取り除く
質量(g)350
ウエルパーS タイムケミカルウエルパーSタイムケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一丁で8つの機能を持っています。
適合Co2溶接トーチ専用
超硬Wケレン棒30 コンドーテック超硬Wケレン棒30コンドーテック
5,798税込6,378
1本
当日出荷
刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
用途溶接スパッタ取りドリル加工後の返りバリのハツリガス切断、レーザー切断後のノロ取り錆び及びガンコな固着物の剥離。
スパナハンドル SUZUKID(スズキッド)スパナハンドルSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
酸素ボンベの開閉に使用するハンドルです。 酸素の四角の開閉バルブの開閉します。
用途酸素ボンベ開閉用ハンドル。
スパトレー タイムケミカルスパトレータイムケミカル
6,998税込7,698
1丁
4日以内出荷
SKS93製、高周波焼き入れタイプです。溶接・切断現場の強い味方。スパッタ、ノロ、塗装、錆を簡単に除去します。柄付き(樹脂製)、ハンマー打ち可能です。グリップは握りやすく、滑りにくい形状です。先端部がへたった場合、補修ができます。先端部は30mmまで高周波焼き入れをしています。
材質SKS93、合金工具鋼硬度(焼き入れ後)HRC61~62表面処理ニッケルメッキ関連資料(0.13MB)
スパナ付コックハンドル イチネンTASCOスパナ付コックハンドルイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
予備ゲージパッキン2個付スパナ付コックハンドルに更にチェーンつき、現場での紛失、携帯忘れが減りとても便利です。
全長(mm)200チェーン長(mm)550
ボンベT型ハンドル イチネンTASCOボンベT型ハンドルイチネンTASCO
759税込835
1本
3日以内出荷
サンソボンベ、アセチレンボンベの開閉に使用でき、便利です。
全長(mm)125
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒 セブンティエイトハンマー仕様SK材刃ケレン棒セブンティエイト
9,698税込10,668
1個
当日出荷
溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。3面が使用できます
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去全長(mm)約250質量(g)約380刃幅(mm)50材質(刃)SK材
CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイトCO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチセブンティエイト(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱全長(mm)220質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
逆接地防水アダプター H&H逆接地防水アダプターH&H
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 接地形コンセントまたは接地形コネクターボディーからアース線を接続できます。
電流(A)15電圧(V)125
CO2溶接トーチ専用ペンチ エヌエスケミカルCO2溶接トーチ専用ペンチエヌエスケミカル
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
ロットアダプター マイト工業株式会社ロットアダプターマイト工業株式会社
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合MK-40用
NTケレン棒 NTNTケレン棒NT
5,598税込6,158
1本
当日出荷
長さ(mm)350刃幅(mm)50
緊急防災工具(液化石油ガス用) ヤマト産業緊急防災工具(液化石油ガス用)ヤマト産業(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
Air作動弁 ヤマト産業Air作動弁ヤマト産業
71,980税込79,178
1個
61日以内出荷
オペレート圧力を加圧することによって、弁が開きます。(常時閉)遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁や、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
用途高圧切替バルブ仕様パイロットガス:N2又はドライSir材質C3604B質量(kg)2.2タイプノーマルクローズ(N.C.)最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)ー10~75接続パイロット:Rc4/1、出入口:W22-14(右) オネジ(R)適合ガスAir、N2、Ar、O2、He、CNG、不活性ガスCv値0.47口径(mm)出入口:9.4関連資料(0.44MB)圧力(MPa)パイロット:0.4~0.6
溶接用工具