緊急防災工具(一般高圧ガス用)

緊急防災工具(一般高圧ガス用) - ヤマト産業緊急防災工具(一般高圧ガス用) - ヤマト産業緊急防災工具(一般高圧ガス用) - ヤマト産業緊急防災工具(一般高圧ガス用) - ヤマト産業
(7件のレビュー)

高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。
省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。

セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個内容量1セット
注意
※バラ売りはできません。
※都道府県によっては、内容が異なる場合があります。(例)神奈川県タイプ(H2プラグ・LPプラグ必要)別品番にて対応させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18465308全国用
45,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
18465317神奈川県用
45,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18465308
2020-03-02
用途: 配送用
赤帽はぴねす自動車・二輪車・自転車関連業

単品でそろえるのも可能でしょうけどこの際と購入、車止めが大きくて重量を増やしてる車止めは検討余地ありそうですね、注文時にサイズを決めるとか備え付けですので少しでも重量は減らしたい。

対象商品 : 18465308
2018-10-03
用途: 作業車に常備しました。
合同会社豊晃産業 建設業・工事業

高圧ガスを作業車に積んでいるため緊急防災道具を常備しないといけないため購入しました。安く買えて良かったです。

対象商品 : 18465308
2018-04-07
用途: トラックに常備。
株式会社 大阪ライン企画建設業・工事業

必要な物がセットになっていて 1つ1つ集めなくても良いので 助かりました。

対象商品 : 18465308
2017-02-23
用途: 溶接用のガスの運搬時
建設業・工事業

特に使用する事はございませんが、ガスの運搬時に車載しておかなければならないものが一式入っているので良いと思います。

対象商品 : 18465308
2015-11-17
用途: 高圧ガスボンベ移動時の備付け工具として使用
サービス業

最低限のセットですが、足りないものは追加して加えれはいいと思います。
新たに買うときに予算を圧縮出来てうれしい工具セットです。

対象商品 : 18465317
2016-06-15
用途: 管工事時に
有限会社船越工務店建設業・工事業

早く着いて助かりました

対象商品 : 18465308
2015-11-16
用途: 携帯
建設業・工事業

コンパクトで携帯しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする