特価
本日4月6日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
949税込1,044
1個
当日出荷
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,498税込10,448
1セット(2パック)ほか
当日出荷から90日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
当日出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20
プロテクトパーツ「舌付管用プラグ Pシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「舌付管用プラグ Pシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,998税込10,998
1セット(2パック)ほか
5日以内出荷から60日以内出荷
取り外しが簡単な舌付きプラグです。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ゴムプラグ(PVC)」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ゴムプラグ(PVC)」SDC TANAKA(SDC田中)
8,998税込9,898
1パック(125個)ほか
5日以内出荷
PVC製で外れにくいゴムプラグです。
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ」SDC TANAKA(SDC田中)
11,980税込13,178
1パック(500個)ほか
5日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「幅広フランジキャップ・プラグ LFシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,498税込10,448
1パック(600個)ほか
翌々日出荷から45日以内出荷
ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「袋ナットキャップ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「袋ナットキャップ」SDC TANAKA(SDC田中)
15,980税込17,578
1セット(2パック)
5日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「差し込みプラグ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「差し込みプラグ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,998税込10,998
1パック(600個)ほか
翌々日出荷から45日以内出荷
様々なアプリケーションで使用できる汎用プラグです。 凸型のため取り付け、取り外しが簡単です。
プロテクトパーツ「差し込みプラグ Iシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「差し込みプラグ Iシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
10,980税込12,078
1パック(750個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
穴形状に差し込んで使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「管用引裂きキャップ Yシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「管用引裂きキャップ Yシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
8,998税込9,898
1パック(400個)ほか
5日以内出荷
タブが付いていることにより取り外しが簡単です。 ねじ部を保護します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ネジ付プラグ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ネジ付プラグ」SDC TANAKA(SDC田中)
12,980税込14,278
1パック(150個)ほか
5日以内出荷から45日以内出荷
ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。
プロテクトパーツ「ネジ付プラグ PTシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ネジ付プラグ PTシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
12,980税込14,278
1パック(300個)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
ねじ部が安全にフィットし、保護を確実にします。
材質H.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ストレートキャップ・プラグ Dシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ストレートキャップ・プラグ Dシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,998税込10,998
1セット(2パック)ほか
5日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ストレートキャップ Aシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ストレートキャップ Aシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
8,998税込9,898
1セット(3パック)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ部の外径に差し込んで保護します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
プロテクトパーツ「ゴムキャップ(PVC)」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ゴムキャップ(PVC)」SDC TANAKA(SDC田中)
9,998税込10,998
1パック(350個)ほか
5日以内出荷
PVC製で外れにくいゴムキャップです。
プラグ ツバ付