曜日別特売

SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(3件のレビュー)

高油圧仕様のスクリュープラグ。

用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート内容量1個
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49268606SPN-1-HG1/8
460459
459
505(税込)
当日出荷
49268615SPN-2-HG1/4
610609
609
670(税込)
当日出荷
49268624SPN-3-HG3/8
720719
719
791(税込)
当日出荷
49268633SPN-4-HG1/2
1,010999
999
1,099(税込)
当日出荷
49268642SPN-6-HG3/4
1,5001,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
49268651SPN-8-HG1
2,4602,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49268597SPN-10-HG1 1/4
4,4404,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
49268667SPN-M10-HM10×1
460459
459
505(税込)
当日出荷
49268685SPN-M14-HM14×1.5
610609
609
670(税込)
当日出荷
49268694SPN-M16-HM16×1.5
720719
719
791(税込)
当日出荷
49268703SPN-M18-HM18×1.5
810809
809
890(税込)
当日出荷
49268712SPN-M22-HM22×1.5
1,050999
999
1,099(税込)
当日出荷
49268721SPN-M27-HM27×2
1,5001,498
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49268737SPN-M33-HM33×2
2,4602,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
49268746SPN-M42-HM42×2
3,8503,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49268755SPN-M48-HM48×2
5,4405,398
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り19点です
49268676SPN-M12-HM12×1.5
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49268633
2022-06-30
用途: オイル ドレンで

樹脂製品が熱で変形しオイル漏れを起こす為 此れに交換し 辺りに油を撒き散らしを防止しようと 購入しました やや不安です それはガスケットごやらかすぎて 締め付けを加減しても ガスケットゴムが汲んで出てきます 圧縮材のガスケットも考慮していただけると 安心して締め付け出来
漏れの心配しなくてすみますが。

1が参考にしています
対象商品 : 49268703
2021-10-14
用途: (バイク)カワサキ エストレヤのオイルフィラーキャップに使用。
医療・福祉・介護関連業

カワサキのエストレヤのオイルフィラーキャップはコインドライバーという他に使いようのない形状のドライバーで回すのですがこれがけっこう簡単になめてしまって後々面倒なことになるのはエストレヤオーナーの方ならお分かりかと思います。
純正のオイルフィラーキャップのドライバーを入れる部分って多くの人が硬貨を用いて開閉しているんじゃないでしょうか?
でも頻繁に開けるものではないので固着していることが多くてそうなると10円玉なんかだと一撃で曲がっちゃいます。
さてこのオイルフィラーキャップ、M18でピッチが1.5という妙なネジですので社外品では見つかりにくいんですよ。
(もちろん純正品を買えばいいのですがその純正品がよろしくないので。)
そこでこのスクリュープラグで出番ですが何がいいってこれヘキサゴンレンチで回せますしご丁寧にラバーパッキンまで付いています。
もう言うことなしです。
オイルの入り口がクラッチカバーの上の方についているのでそこにこれを用いた場合走行中の小石が飛んでこの六角穴に入るかもしれませんけどそれはエアーで一吹きで飛ばせると思います。

6が参考にしています
対象商品 : 49268703
2021-05-23
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

なかなか合うサイズが見つからずに探していました。耐熱も問題なく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする