カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
    • 加熱/冷却機器(5)
    • 磁性実験用品(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ケニス(4)
  • 藤田金属(1)
  • サンハヤト(1)
  • アカオアルミ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • Taica(1)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
  • フェローテック(1)
  • TDKラムダ(10)
  • StarTech.com(7)
  • TKG(5)
  • EBM PAPST(4)
  • ITPROTECH(4)
  • ノーブランド(2)
  • いけうち(2)
  • CARVEK(2)
  • MAXZEN(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「冷却板」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワンクールプレート(冷却・加熱兼用)アズワン
134,000税込147,400
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
クールプレート アズワンクールプレートアズワン
84,700税込93,170
1個
当日出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20材質プレート/アルミニウム質量(kg)約1.8電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)プレート寸法(mm)150×150本体サイズ(mm)150×150×72アズワン品番1-5951-31
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
160,000税込176,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
アイシングフィットG アズワンアイシングフィットGアズワン(1件のレビュー)
1,584税込1,742
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。 厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法一般医療機器
磁製耐熱板 アズワン磁製耐熱板アズワン(1件のレビュー)
2,470税込2,717
1個
当日出荷
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%耐熱温度(℃)1200仕様【耐火度】SK-19
チタン冷却蛇管 アズワンチタン冷却蛇管アズワン
55,900税込61,490
1台
当日出荷
板厚(mm)(冷却管)0.5付属品SUS304製サポート材質TTH-340W(チタン2種パイプ)コイル外径(Φmm)10冷却水流量(L/min)4~10タケノコホース内径Φ10mm用
クールプレート クール CP-150シリーズ アズワンクールプレート クール CP-150シリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.5電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×211×108安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)最大消費電力(W)250設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-01
【レンタル】クールプレート クール CP-150D アズワン【レンタル】クールプレート クール CP-150Dアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
クールプレート クール CP-150シリーズ アズワンクールプレート クール CP-150シリーズアズワン
117,000税込128,700
1台
欠品中
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×251×108最大消費電力(W)250設定温度範囲0~35℃(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-02
【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03 アズワン【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03アズワン
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
5,798税込6,378
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
小型熱プレス機(冷却機能付き) アズワン小型熱プレス機(冷却機能付き)アズワン
1台
欠品中
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示ストローク(mm)(熱板) 0~90電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)(加熱)300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズアズワン
1個
欠品中
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃ストローク(mm)(熱板) 0~90温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
トランスイルミネーター用 オプション アズワントランスイルミネーター用 オプションアズワン
19,900税込21,890
1セット(4本)
10日以内出荷から33日以内出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ
冷却機特集