磁製品・乳鉢・るつぼとは、高温で焼き上げられた磁製品の乳鉢やるつぼの事です。高熱を利用した合成・溶融を行う際に、物質を入れる耐熱容器がるつぼであり、熱いるつぼを掴むるつぼばさみと一緒に使用します。試薬やサンプルなどを入れ、細かくすり潰す乳鉢は乳棒と一緒に使用します。他にも、実験器具として磁製品の蒸発皿や時計皿も存在しています。主に、工業製品製造現場や研究機関で使用されています。乳鉢は、薬品・調味料配合の目的で製薬・学校の現場で使用される事があります。
513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ磁乳鉢 乳棒付モノタロウ(121件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
磁ルツボ(B型) アズワン磁ルツボ(B型)アズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
時計皿 アズワン時計皿アズワン
1,782税込1,960
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)CC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%仕様本体のみ
磁乳鉢(乳棒付き) アズワン磁乳鉢(乳棒付き)アズワン(18件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
磁製耐熱板 アズワン磁製耐熱板アズワン(1件のレビュー)
2,470税込2,717
1個
当日出荷
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%耐熱温度(℃)1200仕様【耐火度】SK-19
CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
アルミナるつぼ用 ふた CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 ふたCC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
蒸発皿(平底) ケニス蒸発皿(平底)ケニス
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
形状平底使用温度(℃)最高1100
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ アズワン黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
アルミナ焼成用容器 本体 アズワンアルミナ焼成用容器 本体アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)用フタCC印(ニッカトー)
389税込428
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%材質シリカ・アルミナ仕様フタのみ
灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)灰分測定用灰ざら(角型)CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
24,800税込27,280
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
アルミナ99るつぼ ふた アズワンアルミナ99るつぼ ふたアズワン
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
角板 SSA-T CC印(ニッカトー)角板 SSA-TCC印(ニッカトー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質SSA-T
タンマン管 アルミナ97 TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ97TGK(東京硝子器械)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ純度97%
磁製乳鉢 アズワン磁製乳鉢アズワン(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器CC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
磁平皿 アズワン磁平皿アズワン(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他耐熱温度(℃)1100
アルミナ95るつぼ 角形 アズワンアルミナ95るつぼ 角形アズワン(2件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ホワイト曲げ強さ(MPa)300ロックウェル硬度80HRA材質AL2O3(純度>96.2%)密度(g/cm3)3.6
アルミナるつぼ 本体 ケニスアルミナるつぼ 本体ケニス
579税込637
1個
当日出荷
常用温度(℃)1200純度(%)95.0
乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途試薬の粉砕に商品タイプ乳棒・乳鉢セット
磁製るつぼ アズワン磁製るつぼアズワン(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
アルミナるつぼ(ふた付) ケニスアルミナるつぼ(ふた付)ケニス
799税込879
1個
当日出荷
1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
メノー乳鉢 アズワンメノー乳鉢アズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
焼成用セッター CC印(ニッカトー)焼成用セッターCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
アルミナるつぼ 蓋 ケニスアルミナるつぼ 蓋ケニス
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
常用温度(℃)1200純度(%)95.0
乳棒 TGK(東京硝子器械)乳棒TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷から3日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
灰分測定用灰皿 アズワン灰分測定用灰皿アズワン
386税込425
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
アルミナ乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)アルミナ乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
10,799税込11,879
1個
当日出荷
アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
アルミナ99るつぼ(円柱) アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
アルミナ乳鉢(角型) CC印(ニッカトー)アルミナ乳鉢(角型)CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%材質アルミナ製仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
並ガラス製乳鉢 硬質ガラス乳棒付 三商並ガラス製乳鉢 硬質ガラス乳棒付三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製) レオナルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)レオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミナ(99.7%)耐熱温度(℃)1750
理化学 実験用品特集
おすすめ人気ランキング
磁性実験用品