アズワン
クールプレート クール CP-150シリーズ
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様
温調方式: ペルチェユニット
材質
天板/アルミニウム、本体/SUS430
寸法(mm)
(プレート) 150×150
質量(kg)
約2.5
電源
100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)
190×211×108
安全装置
自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)
最大消費電力(W)
250
設定温度範囲
設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可
アズワン品番
4-1735-01
内容量
1台
注意
※温度設定範囲は天板温度であり試料を乗せた場合の保証温度ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62080543
CP-150
¥
88,000
¥
87,900
¥
96,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000