コンクリート用補修剤の種類と特長
コンクリート用補修剤
コンクリート床面のくぼみ充てんや割れ補修に使用します。
特長
- コンクリート床面のくぼみは、こてを使用し簡単に補修できます。
- ヒビ割れの補修には、カートリッジガン取り付けタイプが便利です。
- 接着剤がベースになっているものはモルタルやセメントより高い強度を持ち、優れた耐久性があります。
- コンクリート床面のくぼみの補修に
- コンクリートの欠け、ひび割れ(垂直面)の補修に
水中用補修剤
特長
- 水中、湿潤面で使用可能な補修剤です。
- 完全乾燥のできない箇所に最適です。
簡易補修剤
特長
- パテタイプの商品でこねて補修したい箇所に付けるだけで簡単に補修ができます。
- 使用方法
確認
用途に応じてタイプを選んでください。
(金属・プラスチック・コンクリート・水中・多用途・木部用など)
可使時間とは
混ぜ合わせ始めてから、粘度や状態が変化し塗布できなくなるまでの時間を表します。可使時間を守らないと、接着剤の性能が発揮できない状態になりますので十分ご注意ください。
硬化時間とは…実用強度に達する時間です。
注意事項可使時間・硬化時間は使用環境温度により変動します。
- 可使時間をご確認ください。
- 硬化時間をご確認ください。
- 用途に合わせて容量を選んでください。
ココミテvol.2より転載