ノギスの種類と特長
ノギス
外側、内側、深さ、段差寸法を測定します。
特長
工場現場で加工した部品などの外側、内側、深さ、段差寸法を測定します。本尺よりも小さく目盛をとった副尺(バーニヤ目盛)と、本尺の1目盛の差を利用するものさしです。
両丸口 ノギス
特長
くびれた部分の外側測定、袋内側部の内側測定などストレートジョウでは測定不能なワークの測定に最適です。
ピッチノギス
特長
“穴の中心間寸法”を素早く測定できます。
インサイドノギス(内側測定用)
特長
内側の測定用として使用できます。
ノギスの測定方法
ジョウをスライドさせて、測定物にあてます。本尺目盛で1mm以下を切り捨てた値を確定して、次に本尺目盛と副尺目盛が
一直線上にある点をみつけることで、0.05mm単位の値を測定します。
- 測定範囲(mm)を確認してください。
- 最小表示(目量)(mm)・精度を確認してください。
- 標準式、デジタル式、ダイヤル式などのタイプを確認してください。
ココミテvol.2より転載