Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
Vブロック(ヤゲン台)
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
特長
- 円形工作物のケガキ用、測定治具用、同筒型の製品の精密検査の保持台として使用します。
- ケガキ台として精度の高い定盤を使用します。
- V溝は90°精密仕上で円筒の検査、丸棒の精密ケガキに使用します。
- 精密研磨仕上げで、2個1組です。
V溝付桝形ブロック
特長
- 加工物を保持金具で締め付け、直角線、平行線、およびV溝を利用してケガキ、または治具などに使用します。
A型Vブロック(A型ヤゲン台)
特長
- V溝が3点あるので、裏返すことにより、最大3種類の大きさの丸棒を保持することができます。
- 精密研磨仕上げで、2個1組です。
多種のサイズの丸棒を保持できます。
注意事項
使用後は汚れを拭き取って防錆油を塗布してください。
使用前には防錆油を拭き取って使用してください
使用後は汚れを拭き取って防錆油を塗布してください。
使用前には防錆油を拭き取って使用してください
- (A)測定物の大きさに合ったVの幅(mm)を選んでください。
- (B)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)を確認してください。
- 精度を確認してください。
ココミテvol.2より転載