【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。
耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。
ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。
ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。
各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。
可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。
【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
【耐電圧】はんだ端子【取付穴径(Φmm)】六角ナット(AT-513)、取付けリング(AT-507)、内歯座金(AT-509)【レバー倒れ角度(°)】丸ナット(AT-501)、カラーキャップ(AT-415)、(AT-444)【接点材質】-30~85【電気的開閉耐久性】AC1.0kV(端子・端子間 1分間以上)
AC1.5kV(端子・アース間 1分間以上)【付属品】6.5【絶縁抵抗(GΩ)】10以下(DC2~4V 100mAにて)【接触抵抗(mΩ)】銀【RoHS指令(10物質対応)】1以上(DC500V)【端子形状】100000回以上【適合】50000回以上(3A 125V AC)
25000回以上(6A 125V AC)【使用温度範囲(℃)】25±4【操作部形状】基本レバー【機械的開閉耐久性】対応