曜日別特売
モノタロウ

紙コップ FSC(R)認証製品

紙コップ FSC(R)認証製品 - モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品 - モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品 - モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品 - モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品 - モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品 - モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品 - モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品 - モノタロウ
(123件のレビュー)

食品衛生法適合商品です。
FSC®;認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。

用途
ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
注意
※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。
全9種類を絞り込む
容量(mL)
容量(オンス)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
上径(Φmm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394759502oz1パック(50個)604650235
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
394759593oz1パック(50個)905559342
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 20点まで
394759685oz1パック(50個)1507465546
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 20点まで
394759777oz1パック(50個)2057872752
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
3947598614oz1パック(50個)400112901460
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
394759955oz1箱(20パック×50個)1507465546
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
394760045oz1箱(40パック×50個)1507465546
6,098
6,708(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
394760207oz1箱(20パック×50個)2057872752
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
394760297oz1箱(40パック×50個)2057872752
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:123
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 民宿の使い捨てカップとして
中澤旅館サービス業

お客様の、歯磨き用カップとしてつかいますが
衛生的でコストパフォーマンスにも優れており
大変満足しています。

1が参考にしています
2026-03-10
用途: 事務所でのお茶等
医療・福祉・介護関連業

大量に使うわけではありませんが、価格が安いので助かっています。別の商品を買ってみたこともありますが、やはりこちらの商品の方が良いので無くなったらまた購入します。

対象商品 : 39475968
2026-03-17
用途: 水用のカップ
株式会社藤生酒店卸売・小売業

大きさもちょうど良くて、しっかりしているので使いやすいです。値段が高過ぎない単価です。

2026-02-25
用途: 和菓子提供用
ラクトフーズ株式会社卸売・小売業

イートインのお客様にお茶のサービスを提供に際に使用します。
すぐにのまれる方が多い為、コスパ重視で購入してます。

対象商品 : 39475977
2026-02-22
用途: 休憩時のコーヒーを飲む時
幸徳水産農・林・水産業

しっかりとして、値段の割にいい品物だと思います。コップを洗う手間も省けて助かっています。

2026-02-08
用途: お茶出し用
宗教法人 東灘バプテスト教会その他業種

大量に使うので、とても助かっています。
価格も抑えられており、品質も問題ありません。
短く使い回していく使い方としては全く問題ありません。

2026-01-06
用途: 現場 休憩室用

現場の休憩室に置いています。少し小さめなのでチョコ飲みにちょうどいいサイズです。お昼のお味噌汁にも使用していますがそちらには少し物足りないようですのでワンサイズ大きいものを購入しています。

2026-02-13
用途: 受付の患者さん用の水入れ用
医療・福祉・介護関連業

材質はしっかりしていて使いやすく、破損は現時点で認められません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする