【特長】チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
【用途】ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
【表面処理】10段【シャンク径(Φmm)】6.35(六角)【対応機種】ハイス鋼【ドリルビットサイズ(mm)】チタンコーティング【材質】充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル【穴あけ可能板厚(mm)】コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)【材質(ドリル)】3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22【段数】(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
いずれにしても値段相応なのか、力加減が難しい工具です。
アルミ板が歪んでしまいます。