モノタロウ

スパイラルタップ

スパイラルタップ - モノタロウスパイラルタップ - モノタロウスパイラルタップ - モノタロウスパイラルタップ - モノタロウスパイラルタップ - モノタロウスパイラルタップ - モノタロウスパイラルタップ - モノタロウスパイラルタップ - モノタロウ
(34件のレビュー)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。
全7種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54658583ST-M3×0.5M3×0.561843ハイス_SKHノンコーティング35
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54658599ST-M4×0.7M4×0.772053ハイス_SKHノンコーティング35
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54658608ST-M5×0.8M5×0.88245.53ハイス_SKHノンコーティング35
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54658617ST-M6×1M6×1102963ハイス_SKHノンコーティング35
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54658626ST-M8×1.25M8×1.2512-6.23ハイス_SKHノンコーティング35
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54658635ST-M10×1.5M10×1.514-73ハイス_SKHノンコーティング35
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54658644ST-M12×1.75M12×1.7518-8.53ハイス_SKHノンコーティング35
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54658583
2026-03-10
用途: 部品加工
製造業

特に国内メーカー品との大きな差はありません。
耐久性も申し分ありません。

対象商品 : 54658635
2025-11-18
用途: pcxフロントサスの受け部分
自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの受け部分のネジにゴミが入ったのか、ボルトがなかなか入っていかないため、ボルトのネジ山をなめてしまいました。
穴のネジ山を綺麗にするため使用しましたが、タップもなかなか入っていかず、タップが折れることを防ぐため途中で断熱しました。
ドリルで穴を切ってから、再度挑戦します。
折れるまで使っていませんが、強度があり使いやすいです。

2025-04-30
用途: 機械加工時
株式会社エステー工業サービス業

このスパイラルタップはとても切れるのでタップ加工が楽にできました。

1が参考にしています
2025-04-08
用途: ビスの頭を飛ばすため
TomSolar製造業

ビスの頭を飛ばすことはできなかったので
エンドミルのような使い方をしてます。

2024-11-25
用途: 部品へのタップ加工に使用
その他業種

スパイラルタップは、切子が上に出るので使いやすいです。切れ味など普通で良好です。

2が参考にしています
対象商品 : 54658608
2024-10-04
用途: 電気工事

ブレーカーの端子ネジに斜めにビスを当てて潰れたメネジの修正に使用、特に不具合はありません。新規のネジきりでもなく相手も柔らかい素材からかもしれません。
ネジをきる山が先端しか付いてない初めてみる形状です、これで十分事は足りますが、折れたとき削り直して根元側を再使用する自分の場合、出来ないのが残念です。

1が参考にしています
2024-03-14
用途: メンテからDIY
製造業

メッチャ優秀!サクサク切れて昔買ったセットを入れ替えようと決めました。スパイラルなので切り進めれるのも快適作業と時短になりました。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする