リールのメンテナンス時に使う商品

リールのメンテナンス時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ペーパータオル」「ベアリング」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,362件のレビュー 平均満足度4.59(8362)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【主な用途】イソヘキサン、エタノール、プロパン【特性】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【危険等級】油性、エアゾール【危険物の類別】機械部品【成分】油汚れ【仕様】【適合機器】第四類【危険物の品名】第一石油類【種別】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5この価格では入手できない、消耗品なので大変満足しています。
用途: リールのメンテナンス満足度: 5他のメーカーの物と遜色なく使用できます。
ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウペーパータオル 厚手タイプ1パック(200枚)
レビュー:2,407件のレビュー 平均満足度4.33(2407)
【特長】再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
【用途】お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
【坪量(g/m2)】再生紙【材質】42【表面】エンボス加工
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5使い勝手が良いです。
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NMBDDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受1個
レビュー:263件のレビュー 平均満足度4.77(263)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【JIS等級】マルテンサイト系ステンレス鋼【軌道輪列数】0【転動体材質】ラジアル【材質(本体)】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【荷重方向】単列【外輪タイプ】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5今までわざわざ高い金額出してベアリングを買わされていたとは・・・ベアリング屋さんのベアリングですので安心して使っています
用途: リールのメンテナンス満足度: 5釣具メーカーの純正部品に比べて、3、4分の1の値段で買え、性能的に遜色ないのでベアリングはいつもミネベア製を使っています。
用途: リールのメンテナンス時満足度: 5非常に回転が滑らかで大変気に入ってます、
今後もこの商品を使いたいと思います。
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK
販売価格(税別)8695税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素1個
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.63(93)
【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
【使用温度範囲(℃)】【機能】-15~200 (MAX220)【硬さ(デュロメータA)】耐熱、耐油、耐燃料油【JASO規格】JIS B 2401 4種D【色】70(±5)【材料記号】JASO F404 4種D【JIS規格】F201
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5リール用のメンテナンス品として購入。
S版のoリングの購入は、お店では取り扱いが少なく、丈夫なフッ素材質を購入できない中、1個単位で購入できるのは非常に良い。
今後も利用します。
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)
販売価格(税別)210231税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形1個
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.76(88)
【材質(本体)】ステンレス【JIS等級】0【軌道輪列数】両側シールド形【転動体材質】ラジアル【荷重方向】フラット【外輪タイプ】深溝玉軸受【軌道輪形状】単列【シールド形状】ステンレス
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5精度、価格ともに大変満足のいく素晴らしい製品です。
用途: リールのメンテナンス満足度: 5初めて使ってみました、とても使い勝手の良いベアリング、また使います。
用途: リールメンテナンス満足度: 5グリスアップしなくても滑らかさが抜群でした。
また機会があれば買いたいと思います。
ネジロック剤 モノタロウ
販売価格(税別)819901税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウネジロック剤1缶(200g)
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.17(88)
【特長】プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
【危険等級】【危険物の品名】取りはずし可能【危険物の数量】酢酸ビニル樹脂系【危険物の性状】0.88【色】【主成分】低強度【主なワーク】第四類【タイプ】第一石油類【危険物の類別】227.3mL【比重】対応【強度】非水溶性【RoHS指令(10物質対応)】3次元形状
お客様の声
用途: リールなどのメンテナンス満足度: 4これだけあれば十分です。コスパがいいですね。
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NMBDDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受1個
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.75(48)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【軌道輪形状】マルテンサイト系ステンレス鋼【シールド形状】0【JIS等級】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【転動体材質】深溝玉軸受【材質(本体)】単列【軌道輪列数】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5リールの回転が重くなっていたので交換。分解した現物の実寸に合う物を探して注文したのですが、ピッタリでした。スムーズに動きます。
用途: リールのメンテナンス満足度: 5コストパフォーマンスに優れています。気軽に交換できる価格ですし、動作状況も問題ありませんでした。
用途: リールのメンテナンス満足度: 5安くて十分。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO
販売価格(税別)309340税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)1丁
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.40(40)
【特長】口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
【用途】ボルト・ナットの締結作業用
【表面処理】Cr-V(クロムバナジウム鋼)【材質】三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ【仕上】梨地仕上げ
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5釣りのメンテナンスに使用しますが、さすがはトラスコ、安価ですが精度が高く安心して使えます。
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)
販売価格(税別)2,4902,739税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリース1本(85g)
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.54(54)
【特長】合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。
H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。
特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。
自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。
抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。
絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑
スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般
樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部
アルミダイカスト金型スライド部
自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)
建設機械類
芝刈り機、農耕機等
漁船、フィッシング等海や川での用途に
食品関連機器・装置
医薬品産業器具・装置
抗菌グリースとして
NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング
バルブコック(粘度注意)
精密機械部品の潤滑
印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)
プラスチック製品の潤滑
パッキンの保護
電子機器の絶縁・接点用グリースとして
【粘度】81.73【色】400【使用温度範囲(℃)】2(NLGI)【使用目的】半透明白色【NLGIグレード】-40~232【荷重摩擦指数(kg)】グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑【融着荷重(kg)】260以上【滴点(℃)】0【離油度(%)】GC-LB
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5少し固めのグリスですが、PTFEパウダー入りである事、85gと言う大容量を考えると満足です。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) エヌティーエヌ(NTN)
販売価格(税別)157173税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)1個
レビュー:210件のレビュー 平均満足度4.85(210)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【フランジ】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】フランジ無【軌道輪形状】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【軌道輪列数】フラット【転動体材質】深溝玉軸受【材質(本体)】単列【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5他者様の物と比べ数段使い勝手が良く、また使わさせて頂きます。
ヘックスローブレンチ TRUSCO
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCOヘックスローブレンチ1本
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.67(27)
【特長】ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
【表面処理】いじり止め穴付ヘックスローブ【材質】ニッケルクロムモリブデン鋼【硬度】HRC55~60【先端形状】黒染め
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5必要にして十分
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所
販売価格(税別)8189税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
岩田製作所シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)1枚
レビュー:12件のレビュー 平均満足度5.00(12)
【用途】高さ調整、隙間調整など
【RoHS指令(10物質対応)】10【材質】ステンレス(SUS304)【内径d(Φmm)】対応
お客様の声
用途: リールメンテナンス満足度: 5造りが良かったです。
精度も高くバリなど無く良かったです。
MAG&ALUMINUM POLISH マザーズ
販売価格(税別)1,8902,079税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーズMAG&ALUMINUM POLISH1個(141g)
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.64(59)
【特長】今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
【用途】金属磨き
【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: リールのメンテナンス満足度: 5綿棒に付けて軽~くこするだけ。これで鏡面仕上げに出来ます。やり過ぎ注意。

リールのメンテナンス時に使う商品」に関連する商品一覧

リールのオーバーホールに使う商品

リールのオーバーホールに使う商品

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受,DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受