速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 危険物の数量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36557647 | - | 1ケース(840mL×30本) | 15.12L | ¥6,598 | ¥7,258 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |

| 超強力洗浄・強力噴射 | スタンダード | 長持ち | 中速乾 | スタンダード | 中速乾 | 浸け置き専用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品名 | ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way | ブレーキ&パーツクリーナー 魂 2000 | 増量ブレーキ&パーツクリーナー (2wayノズル) | 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー | ブレーキ&パーツクリーナー 18L | 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L | パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ |
| タイプ | スプレー | 液体 | 粉末 | ||||
| ノズル | 2Wayノズル | 通常ノズル | 2Wayノズル | 通常ノズル | ー | ー | ー |
| 乾燥性 | 速乾 | 中速乾 | 速乾 | 中速乾 | 遅乾 | ||
| 特長 |
|
|
|
|
|
|
|



チェーンソーを使い込んでいくと、どうしてもチェーンオイルが本体側までしみ出してくることがあります。エンジン付近まで流れてくると、煙が発生するので、都度コンプレッサーでブローしているのですが、入り組んだ部分は完全に除去できないので、パーツクリーナーで掃除してからブローします。逆さ使用もOKで助かります。
部品交換時の周辺清掃は必須でありバーツクリーナー系の物でなければならない。価格も安く気兼ね無しに使用出来る所が嬉しい。また加熱式タバコの清掃にも安心して使用出来るのでとても助かります。
本商品ですが、可燃性ガス・液体を含有しており大変危険ですので加熱式タバコにはご使用頂かない様お願い致します。
整備には必須なパーツクリーナー、お客様に請求しにくい物なので、モノタロウブランドのパーツクリーナーはコストパフォーマンスに優れているので、ものすごく助かります。
古いディーゼルエンジンに不純物が軽油に混入してしまいチューブ類やエンジン部分洗浄に使用し綺麗に出来て復活できました。
何度もリピしてます。大容量で価格が破格。主にバイクのパーツ交換時にパーツ清掃で使用しています。自転車のギアチェーンの清掃にも使用しています。またリピします。
自動車の足回りのグリスやオイル周りの清掃にいつも使わせてもらってます。
安価ですが洗浄力も不満なく、大容量なので躊躇いなく使用できるため数年リピートしています。
グリースなどドロドロ汚れ落としに。塗りたてでなければ、塗装面もさっと拭きとる程度なら問題なく使用できると思います。
モノタロウブランドの「ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)」の使いまわしができるので、使用済みの折り畳みノズルをこちらに嵌めて、便利に使っています。
効能には文句ないのですが、この細くて長いスプレー缶はなんとかんらんものか。 ガレージで作業していると、必ずこのスプレー缶が「カラン」と音を立てて倒れる。 缶の太さを倍にして、缶の高さを半分にしたら、「カラン」と倒れる回数も半分になるんじゃなるんじゃないか? 若しくは、プラスチック製の転倒防止台座を別売りしてみては如何?
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。