再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。




吸収力良し◎コスパも良いと思うのでいつも箱買いしてます!
ただ、今回購入した箱だけなのか少し香水?の様な匂いがしました。匂いをつけているのなら致し方ないとは思うのですが、スタッフで匂いが苦手と言ってる人もいたので気になる人はいるのかもしれません。
これまでは100円均一で購入していたが、それに比べてサイズがやや大きく使い易い。また、1枚あたりの価格も抑えることができて非常に満足している。
手を拭くのにちょうど良いサイズです。少し水で湿らせて、洗面化粧台の鏡や蛇口を拭いてみたところ、水のあとが残らず、きれいになりました。また、リピートします。
材質や硬さなど決して上質ではないが価格を考えると満足感がある。あまり肌触りなど問わない利用法であれば推奨できる。破れにくいのも良い。
事務所と倉庫の手洗い場に設置しています。
厚手なので破れにくく、交換の際もケースに設置しやすくてリピートしています。
一度注文し忘れ、他製品を使用しましたが、使い易さが全然違うのでもうこのペーパータオルしか使えません。
手洗った後、毎回使ってます。
やはり、ペーパータオルの方が衛生的ですし。
こちらの商品は厚手なので、1枚で十分拭き取れます。
無駄に大きすぎなので、手を拭いた後でもかさばらずゴミ箱があふれなくていいです
厚手なため1枚でも十分拭ききれる。
コストパフォーマンスが高いと思う。