サクラクレパス
ボールサインiDシングル03 6色セット
6色の黒インキでさりげなく個性を表現できる
ビジネスシーンに適した上質でスタイリッシュなデザイン
超極細で細く濃く書ける
フィットするiD設計で握り易く、書き易い
材質(本体)
頭冠・軸:ABS、先栓:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)
87
奥行(mm)
15
縦(mm)
145
横(mm)
63
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80113629
GBR403-6
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください