曜日別特売

TUZU ボールペン

TUZU ボールペン - セーラー万年筆TUZU ボールペン - セーラー万年筆TUZU ボールペン - セーラー万年筆TUZU ボールペン - セーラー万年筆TUZU ボールペン - セーラー万年筆TUZU ボールペン - セーラー万年筆TUZU ボールペン - セーラー万年筆TUZU ボールペン - セーラー万年筆

濃くなめらか。指先に自然になじむボールペン
ナチュラルフィットグリップ
指位置を決め過ぎない2つのなだらかな面がやさしく自然にフィットする
平滑面だから曲面よりも指との接地面積が広くしっかりと握ることができる
性別年代を問わないモダンでシンプルなデザイン
すぐに書き始められる嵌合式キャップ
ぺんてる社製「ENERGEL(エナージェル)」インキ使用

材質蓋・胴・クリップ:再生PC樹脂、大先:ABS樹脂方式キャップ式本体寸法(mm)Φ17.5×135(クリップ部含む)本体質量(g)16.6ボール径(Φmm)0.5芯色ゲルインクブラック内容量1本
注意
※交換用レフィールは、ぺんてる株式会社製「ゲルインキボールペン替芯 LRN5」をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79848995810241121グレーグレー
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
79849038810241160グリーングリーン
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
79849221810241120ブラックブラック
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする