食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス

食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス - HEIKO
(1件のレビュー)

ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成形された状態で包装された商品です。

用途ホットドッグや串焼、スイーツなどにおすすめ。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可内容量1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
規格
内寸法(mm)
底面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69440248004248312【天面】213×7852S天面:213×78/底面:185×60/高52185×60
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440257004248313【天面】230×10080M天面:230×100/底面:210×80/高80210×80
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69440248
2026-04-03
用途: ホットドック用として
No.613サービス業

クラフト紙質感でホットドックにはぴったり。
耐久も問題なく大丈夫です。
価格がもう少し安いと尚よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする