PS トリオカップ 本体

PS トリオカップ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS トリオカップ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS トリオカップ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS トリオカップ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS トリオカップ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS トリオカップ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS トリオカップ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS トリオカップ 本体 - PackStyle(パックスタイル)
(1件のレビュー)

ちょっとだけ色々食べたい。3点盛におすすめ! 電子レンジOK

材質PPフィラー高さ(mm)30短辺(mm)163長辺(mm)180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603536425345521袋(50枚)-ブラック
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
603536585345531袋(50枚)-ホワイト
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
886215145345521ケース(50枚×18袋)-ブラック
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886215235345531ケース(50枚×18袋)-ホワイト
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79578339534553【ワケあり】1袋(50枚)※理由あり(未使用・未開封)ホワイト
オープン2,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

3種のメニューを少しずつ盛り付け トリオカップシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60353642
2025-08-07
用途: テイクアウト
飲食業

思ったよりは小さかった。
写真のチャーハンは2口位なのかな?
でも3種類入るのは良かったです。
前菜に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする