松木わっぱ容器 Φ100

松木わっぱ容器 Φ100 - 神堂松木わっぱ容器 Φ100 - 神堂

側面には木目がアクセントになる松材を使用し和洋問わない天然木の質感を感じ取ることができる新パッケージです。

用途容器 わっぱ 弁当 和風 洋風材質松・白楊直径(Φcm)10高さ(cm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986666012513
200
179
197(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする