食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX

食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO

中身が見えて美味しさがわかる窓付きノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。組立式の商品です。

用途ランチやサンドイッチ、フルーツなどを入れるのにおすすめ。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可内容量1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
内寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69440221004248309S105×145×454248309
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440230004248310M120×170×554248310
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440239004248311L140×200×654248311
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする