HEIKO
食品箱 ネオクラフト ケーキボックス
ナチュラルなクラフトテイストのケーキ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。組立式の商品です。
用途
ケーキの持ち帰りに。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
電子レンジ
使用可
内容量
1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440485
004248400
外寸:90×120×高90
9×12
4248400
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440501
004248401
外寸:105×150×高90
10.5×15
4248401
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440510
004248402
外寸:120×180×高90
12×18
4248402
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440519
004248403
外寸:150×210×高90
15×21
4248403
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440528
004248404
外寸:190×240×高90
19×24
4248404
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください